ホンダ ベンリィCD50 [50cc] 1993-98年式 電装品 モノタロウ製
CD50 ビジネス ■STD
ホンダ ベンリィCD50 [50cc] 1993-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1993 ~ 1994 | CD50 2000001 ~ 2004953 | 1993/4月 車両重量79kg・乾燥重量74kg サイドスタンド形状変更。 タイヤサイズプライレーティング表示→荷重指数、速度指数へ。(F_4PR→33L・R_4PR→38L) カラー継続 ・ブラック |
| 1995 ~ 1997 | CD50 2100001 ~ 2113442 | 1994/12月 左側バックミラー標準装備。 肉厚シート、燃料タンク側面ゴールド×ライトグレーのストライプ、など。 タイヤサイズプライレーティング表示→荷重指数、速度指数へ。 |
| 1998 ~ 1998 | CD50 2400001 ~ | 1998/3月 パンク防止TUFFUP(タフアップ)チューブ標準装備。 タンクカラー変更(ブラック×カノープスレッドメタリック) カラー設定 ・ブラック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥2,498
税込¥2,748
【特長】安心のゲルバッテリー。ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。【用途】2輪車用
| 品番 | 内容量 | 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) |
|---|---|---|---|---|---|
| MNX4L-BS | 1個 | 113×69×85 | 4 | YT4L-BS/FTX4L-Bs | FT4L-BS/FTX4L-BS |
販売価格(税別)
【特長】バイク用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様の高品質なバッテリーです。「4L-BS」タイプに比べて電極板が1枚多いので、始動性が高くハイパワーになっています。走行距離が少ないがセル使用回数の多いバイクにお勧めです。Todayにも最適です。【用途】2輪車用
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MATX4L-BS | 1個 | 3(10時間率) | YTX4L-BS | FTH4L-BS | 約1.5 |
戻る ページ 1 次へ