ホンダ VFR800X Crossrunner [800cc] 2017-19年式 電装品 GSユアサ製
RC80 PGM-FI ABS
ホンダ VFR800X Crossrunner [800cc] 2017-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2017 ~ 2018 | RC80 1100001 ~ 1199999 | 2017/1月 型式変更(EBL→2BL)。 平成28年国内排出ガス規制対応。 可変タイプアジャスタブルスクリーン(手動5段階調整)採用(スクリーン上下に54mm移動可)。Fブレーキディスクハブ、Fアクスルホルダーをブラックで統一。 マフラー内部構造2室構造(従来3室構造)の異形テーパー形状マフラー採用。 アクセサリーソケット標準装備(定格36W12V3Aまで、左カウル部)。 前後ホイールL字エアバルブ採用。 グリップヒーター継続装備。 カラー設定 ・キャンディープロミネンスレッド(新色) ・マットバリスティックブラックメタリック(新色) ・パールグレアホワイト |
2019 ~ 2019 | RC80 1200001 ~ | 2018/12月 ETC車載器がETC2.0対応へ変更。 カラー変更 ・キャンディープロミネンスレッド 2022年10月生産終了 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥19,980
税込¥21,978

GSユアサ
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り
1個
電装品 > バッテリー
【特長】世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
---|---|---|---|---|---|
YTZ12S | 1個 | 11.0(10時間率) | YTZ12S | FTZ12S | 88 |
戻る ページ 1 次へ