ホンダ GL1800ゴールドウィング [1800cc] 2006-11年式 電装品 NGK(日本特殊陶業)製
SC47 ■STD ABS・エアバック・エアバックナビ ABS
ホンダ GL1800ゴールドウィング [1800cc] 2006-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2006 ~ 2006 | SC47 1410001 ~ 1419999 | STD ABS 2006/5月 マイナーチェンジ 全長2635×幅945×高1525×425kg 平成19年排出ガス規制値適合。 PGM-FI、空燃比制御可能LAF(Linear Air-Fuel Ratio)センサー新採用。 5段階温度調整可能グリップヒーターとF/Rシートヒーター、開閉式フットウォーマーダクト、新設計大径スピーカー(Fφ140、Rφ120)、φ35ツイータースピーカー装備、など。 カラー設定 ・パールグレイシャーホワイト ・ビレットシルバーメタリック ・ブラック-Z |
| 2007 ~ 2007 | SC47 1510000 ~ 1519999 | STD ABS 2007/5月 カラー変更 ・パールグレイシャーホワイト ・ブラック-Z ※ビレットシルバーメタリック(廃止) |
| 2007 ~ 2007 | SC47 1520001 ~ 1529999 | STD ABS エアバッグ 2007/6月 エアバッグシステム搭載。 オーディオコントロールパネルをセンター→左側へ、リアクッション調整スイッチ(その左側にあった)→右側へ、ヘッドライト光軸調整ダイアル式→押しボタンスイッチへ、スイッチをハンドルレバー左下方→右ハンドルレバー下方パネルへ、タコメーター内にエアバッグ警告灯増設。 カラー設定 ・パールグレイシャーホワイト |
| 2008 ~ 2008 | SC47 1610001 ~ 1619999 | STD ABS(100台限定) 全長2630×幅945×高1525×417kg 2008/5月 カラー変更 ・キャバネットレッドメタリック ・ビレットシルバーメタリック ・パールアルパインホワイト |
| 2008 ~ 2008 | SC47 1620001 ~ 1629999 | エアバック・ナビ(120台限定)(425kg) 2008/5月 先進のエアバック搭載車に2輪車専用ビルトインタイプナビゲーションシステム搭載。(日本初) ・パールアルパインホワイト |
| 2009 ~ 2011 | SC47 1710001 ~ | STD ABS(40台限定) 全長2635×幅945×高1525×421kg 2009/6月 バッテリー容量を2Ah増量。 カラー設定 ・パールアルパインホワイト |
| 2009 ~ 2011 | SC47 1720001 ~ | エアバック・ナビ(110台限定)(428kg) 2009/6月 バッテリー容量を2Ah増量。 カラー設定 ・パールアルパインホワイト |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥599
税込¥659
| 品番 | 内容量 | 端子形状 | ストックNo. | 六角対辺(mm) | 主な適合純正品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| BKR6E-11 | 1個 | 一体型 | 2756 | 16 | 09482-00494 |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | 端子形状 | ストックNo. | パーツNo. | 他社参考品番(DENSO) |
|---|---|---|---|---|---|
| BKR6EVX-11 | 1個 | 一体型 | 3540 | JE43-18-110 | - |
戻る ページ 1 次へ