ホンダ CRM250R [250cc] 1994-96年式 電装品 NGK(日本特殊陶業)製

MD24 ■モデル名:CRM250RR

ホンダ CRM250R [250cc] 1994-96年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MD24 原動機型式 MD24E 2st単気筒 水冷
フレームNo MD24 - 1400001 ~ 排気量 246
タイヤ
3.00 - 21 51P WT 4.60 - 18 63P WT
バッテリー バッテリーレス 全長 2,195
スプロケット
14 42 二次減速比 3.000
プラグ
BR8ES 本数 1
全幅 835
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,225
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 127
メインジェット
形状 ケイヒン6角大(N) 番数 ♯150
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
535
レベル
(mm)
132
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1996 MD24 1400001 ~ タンク・フェンダー変更
カートリッジ式Fフォーク、NEW-PGM、デルタプロリンクRサス新採用。

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 389 税込428
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ(B~) 1個
レビュー: 4.78(1845)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ストックNo. 六角対辺(mm) 仕様
BR8ES 1個 分離型 5422 20.8 1極式プラグ

2. スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 379 税込417
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ(B~) 1個
レビュー: 4.78(1845)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ストックNo. 六角対辺(mm) 仕様
BR8ES (1体型) 1個 一体型 3961 20.8 1極式プラグ

3. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.70(827)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 主な適合純正品番
BR8EIX 1個 ポンチカシメ型 14 20.8 99000-69835-BR8

4. スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ(B~) 1個
レビュー: 4.78(1845)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ストックNo.
BR8ES 1個 3961

戻る ページ 1 次へ