ホンダ CB1100 [1100cc] 2010-11年式 電装品 ACDelco製
SC65 (Type2)ローハンドル PGM-FI ■STD・STD ABS
ホンダ CB1100 [1100cc] 2010-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2010 ~ 2011 | SC65 1000001 ~ 1099991 | STD ABS(247kg) コンバインドABS(前後輪連動) |
2010 ~ 2011 | SC65 1000001 ~ 1099991 | STD ABS無し(243kg) 2010/2月 Type1に比べハンドルグリップ部を30mm低く23mm前方に、また幅を40mm狭く設定 空冷4stDOHC直列4気筒エンジン新開発。5速トランスミッション、PGM-FI採用。 キャタライザ搭載、二輪車排出ガス規制適合。 2眼タイプメーター(アナログ速度計、回転計)、メインスタンド、Honda独自の盗難抑止機構HISS(Honda Ignition Security System)標準装備。 カラー設定 ・パールミルキーホワイト ・キャンディーグローリーレッド ・ダークネスブラックメタリック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)

ACDelco
2輪用液入りバッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

品番 | 内容量 | 電圧(V) | バッテリー容量(Ah) | 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 他社参考品番(GSユアサ) |
---|---|---|---|---|---|
DTZ14S | 1個 | 12 | 11.2 | 150×87×111 | YTZ14S |
販売価格(税別)

ACDelco
2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

品番 | 内容量 | 電圧(V) | バッテリー容量(Ah) | 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 他社参考品番(FURUKAWA) |
---|---|---|---|---|---|
DTZ14-BS | 1個 | 12 | 11.2 | 150×87×111 | - |
戻る ページ 1 次へ