ホンダ Dio ライブDio [50cc] 1997-00年式 電装品 ACDelco製
AF35 前・後輪連動ABS ■モデル名:SK50MV/MW/MY Fディスク 7ps
ホンダ Dio ライブDio [50cc] 1997-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1997 ~ 1997 | AF35 1500001 ~ 1699999 | |
| 1997 ~ 1997 | AF35 1500001 ~ 1699999 | 7PSエンジン コンビブレーキシステム Rキャリア Fラック Fディスクブレーキ |
| 1998 ~ 1998 | AF35 1700001 ~ 1999999 | カラー変更 |
| 1999 ~ 2000 | AF35 2000001 ~ 2199999 | マイナーチェンジ Fディスクブレーキ。 5.6psエンジン(平成10年排出ガス規制対応)、コンビブレーキシステム、パンチングサイレンサーカバー、Rキャリア、Fラック、など。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
ACDelco
2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | 電圧(V) | バッテリー容量(Ah) | 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 他社参考品番(FURUKAWA) |
|---|---|---|---|---|---|
| DTR4A-BS | 1個 | 12 | 2.3 | 113×48×85 | FTR4A-BS |
戻る ページ 1 次へ