ホンダ 並行輸入 CBR250RR [250cc] 2017-18年式 電装品 ACDelco製
輸入車(インドネシア)PGM-FI ■STD・STD ABS
ホンダ 並行輸入 CBR250RR [250cc] 2017-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2017 ~ 2017 | ~ | STD(165kg)・STD ABS(168kg) 2016年末 水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。 デュアルLED採用。 サスペンションF倒立タイプ、R5段階プリロード調整可能プロリンクを採用。 ブレーキ前後ABSタイプ設定。 カラー設定 ・ホンダレーシングレッド ・マットガンパウダーブラックメタリック |
2018 ~ 2018 | ~ | 2018/3月発表 カラー追加 ・ブラックフリーダム(新色) ・ブレイブリーマットレッド(新色) ・ホンダレーシングレッド ・マットガンパウダーブラックメタリック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)

ACDelco
2輪用液入りバッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

品番 | 内容量 | 電圧(V) | バッテリー容量(Ah) | 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
DTZ7S | 1個 | 12 | 6 | 113×70×105 | ホーネット 2003-2007年式:05/9-に適合 |
販売価格(税別)

ACDelco
2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

品番 | 内容量 | 電圧(V) | バッテリー容量(Ah) | 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
DTZ7-BS | 1個 | 12 | 6 | 113×70×105 | ホーネット 2003-2007年式:05/9-に適合 |
戻る ページ 1 次へ