ホンダ クレアスクーピー [50cc] 2008-09年式 電装品 古河電池製
AF55 デラックス PGM-FI ■モデル名:CHF508
ホンダ クレアスクーピー [50cc] 2008-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2008 ~ 2008 | AF55 ~ | 2007/10月 マイナーチェンジ PGM-FI装備 平成18年排出ガス規制適合 ツートンシート メッキ仕上げのバックミラー |
2009 ~ 2009 | AF55 ~ | カラー変更 キャンディーフェニックスブルー チタニウムメタリック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥17,980
税込¥19,778

古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り
1個
電装品 > バッテリー
【特長】車輌側の要求するメンテナンスフリー、小形計量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。

品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
---|---|---|---|---|---|
FTZ7S | 1個 | 6(10時間率) | YTZ7S | FTZ7S | 70 |
戻る ページ 1 次へ