ホンダ ジョルノ [50cc] 2018-22年式 電装品 古河電池製
AF77 eSP PGM-FI ■STD・くまモンバージョン・デラックス
ホンダ ジョルノ [50cc] 2018-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2018 ~ 2018 | AF77 1100001 ~ 1199999 | STD 2017/11月 型式変更(JBH-AF77→2BH-AF77)。 平成28年国内排出ガス規制対応。 水冷4stOHC単気筒。 大型マルチリフレクターヘッドライト、テールランプ、プッシュキャンセル式ウィンカースイッチ。MFバッテリー。 カラー変更 ・プコブルー(新色) ・パールソフトベージュ(新色) ・ポセイドンブラックメタリック ・パールジャスミンホワイト ・パールアンブラウン ・アーベインデニムブルーメタリック |
2018 ~ 2019 | AF77 1100001 ~ 1199999 | くまモンバージョン 2017/11月・2019/2月継続 ・グラファイトブラック |
2019 ~ 2019 | AF77 1200001 ~ | Special 特別カラー期間限定受注 2019/1月 ・キャンディープロミネンスレッド |
2019 ~ 2019 | AF77 1200001 ~ | STD 2019/2月 カラー変更 ・プコブルー ・パールソフトベージュ ・ポセイドンブラックメタリック ・パールアンブラウン ・パールジャスミンホワイト(廃色) ・アーベインデニムブルーメタリック(廃色) |
2019 ~ 2021 | AF77 1200001 ~ | デラックス 2019/2月 ボニーブルーのリアサイドカバーとストライプにソフトベージュを、タスマニアグリーンメタリックのリアサイドカバーとストライプにシルバー採用。 カラー変更 ・タスマニアグリーンメタリック ・ボニーブルー |
2022 ~ 2022 | AF77 1300001 ~ | STD 2022/1月 フロントエンブレムのデザイン統一。 カラー変更 ・バージンベージュ ・プコブルー ・パールディープマッドグレー ・マットアーマードグリーンメタリック ・サマーピンク |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥19,980
税込¥21,978

古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
---|---|---|---|---|---|
FTZ6V | 1個 | 5(10時間率) | YTZ6V | FTZ6V | 70 |
戻る ページ 1 次へ