ホンダ 並行輸入 CBR250RR [250cc] 2017-18年式 電装品 古河電池製
輸入車(インドネシア)PGM-FI ■STD・STD ABS
ホンダ 並行輸入 CBR250RR [250cc] 2017-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2017 ~ 2017 | ~ | STD(165kg)・STD ABS(168kg) 2016年末 水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。 デュアルLED採用。 サスペンションF倒立タイプ、R5段階プリロード調整可能プロリンクを採用。 ブレーキ前後ABSタイプ設定。 カラー設定 ・ホンダレーシングレッド ・マットガンパウダーブラックメタリック |
2018 ~ 2018 | ~ | 2018/3月発表 カラー追加 ・ブラックフリーダム(新色) ・ブレイブリーマットレッド(新色) ・ホンダレーシングレッド ・マットガンパウダーブラックメタリック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥17,980
税込¥19,778

古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り
1個
電装品 > バッテリー
【特長】車輌側の要求するメンテナンスフリー、小形計量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。

品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
---|---|---|---|---|---|
FTZ7S | 1個 | 6(10時間率) | YTZ7S | FTZ7S | 70 |
戻る ページ 1 次へ