ホンダ CT125 ハンターカブ [125cc] 2023-25年式 電装品 古河電池製
JA65 国内モデル(タイ生産)■CT125AL
ホンダ CT125 ハンターカブ [125cc] 2023-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2024 ~ 2024 | JA65 ~ | 2023/12月 カラー変更 ・ターメリックイエロー(新色) ・グローイングレッド ・マットアーマードシルバーメタリック |
| 2025 ~ 2025 | JA65 ~ | 2024/12月 マイナーチェンジ エキゾーストパイプに装着したプロテクターと、バックミラーの形状変更。 純正アクセサリー(別売り)に「クロック&ギアポジションメーター」追加設定。 カラー変更 ・パールシュガーケーンベージュ(新色) ・パールスモーキーグレー(新色) ・グローイングレッド |
| 2023 ~ 2023 | JA65 1000001 ~ | アウトドアレジャーモデル(ツーリング/トレッキング) 空冷4stOHC単気筒。型式変更(2BJ→8BJ)。 平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。 Rサスプリロードアジャスター追加(5段階スプリング初期荷重調整可能)。 カラー変更 ・マットアーマードシルバーメタリック(新色) ・グローイングレッド ・パールオーガニックグリーン |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥16,980
税込¥18,678
古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FTZ5S | 1個 | 3.5(10時間率) | YTZ5S/GTZ5S | FTZ5S | 70 |
戻る ページ 1 次へ