ホンダ レブル500 ABS [500cc] 2023-25年式 電装品 古河電池製
PC60 平成32年(令和2年)排出ガス規制対応
ホンダ レブル500 ABS [500cc] 2023-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2025 ~ 2025 | PC60 ~ | 2025/2月 マイナーチェンジ ハンドル形状見直し、ポジション最適化。 シート内部素材変更。 カラー変更 ・クラシカルホワイト ・ガンメタルブラックメタリック |
2023 ~ 2024 | PC60 1300001 ~ | 2023/1月 型式変更(2BL → 8BL)。平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。 水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。 カラー変更 ・マットジーンズブルーメタリック ・パールディープマッドグレー |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥29,980
税込¥32,978

古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
---|---|---|---|---|---|
FTZ8V | 1個 | 7(10時間率) | GTZ8V | FTZ8V | 71 |
戻る ページ 1 次へ