ホンダ スーパーカブC125 [125cc] 2024-24年式 電装品 古河電池製
JA71 PGM-FI ABS
ホンダ スーパーカブC125 [125cc] 2024-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2024 ~ 2024 | JA71 1000001 ~ | 2024/3月 型式、エンジン型式変更(8BJ-JA58/JA58E → 8BJ-JA71/JA71E)。 空冷4stOHC単気筒。 平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。 カラー変更 ・パールボスポラスブルー(新色) ・マットアクシスグレーメタリック(C125AR-2J) ・パールネビュラレッド |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥16,980
税込¥18,678

古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
---|---|---|---|---|---|
FTZ5S | 1個 | 3.5(10時間率) | YTZ5S/GTZ5S | FTZ5S | 70 |
戻る ページ 1 次へ