ホンダ フォルツァ FORZA [250cc] 2000-03年式 電装品 古河電池製

MF06 STD・TypeX

ホンダ フォルツァ FORZA [250cc] 2000-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-MF06 原動機型式 MF04E 4st単気筒 水冷
フレームNo MF06 - 1000001 ~ 1399999 排気量 249
タイヤ
110/90 - 13 55P TL 130/70 - 12 56L TL
バッテリー FTZ12S/YTZ12S 全長 2,210
スプロケット
二次減速比 2.533
プラグ
DPR7EA-9 本数 1
全幅 790
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,360
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 172
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯105
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1570/1565 ブレーキ前:ダイレクト(L)1220 ブレーキ後:マスターからジョイント440
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/35w
タイプ H4R
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 T20 T20
口金形状 ウェッジ(大W) ウェッジ(大)

フォークオイル
L R

(cc)
120
レベル
(mm)
65
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.10 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2000 MF06 1000001 ~ 1009978 STD
全長2210×幅790×高1360
2000/3月
前後連動ブレーキシステム(コンビブレーキ)採用。
左右独立型ヘッドライト、4連型テールランプ、ウィンカー。
シャッター付メインスイッチ、タコメーター(軽二輪スクーター初)、など。
カラー設定
・フォースシルバーメタリック
・パールシーシェルホワイト
・キャンディグローリーレッド
2001 ~ 2001 MF06 1100001 ~ 1199999 STD
2001/3月 カラーオーダープラン設定
・クロームオレンジ
・クリッパイエロー
・バイスブルー
・ラピスブルーメタリック
2002 ~ 2003 MF06 1200001 ~ 1399999 STD
2002/3月 マイナーチェンジ
シート下トランクスペース拡大(5.5L)、トランク内照明ランプON/OFFスイッチ装備、ディンプルシート地採用、キー付きガソリンキャップ、メーター文字盤を白に変更、など。
2002/5月 スペシャル(限定発売)
02年型ピュアブラックをベースにシート及びフロアパネルにモカベージュ、ベルトコンバーターケースカバーとフロントインナーボックスのノブにクロームメッキ、など。
特別色
・ピュアブラック×モカベージュ(シート、フロアパネル)
2003 ~ 2003 MF06 1300001 ~ 1399999 TypeX スペシャル(1000台限定)
2003/7月
TYPE X専用アイテム(ハンドルパイプ、リアグリップ)、足回り、エンジン回りをブラック塗装。
カラー設定
・ピュアブラック(マルチグラデーションストライプ)
2003 ~ 2003 MF06 1300001 ~ 1399999 TypeX
全長2160×幅760×高1170
2003/2月
ショートスクリーン、メッキハンドル、タンデムバックレストなど、カスタマイズアイテム標準装備。
カラーオーダープラン設定あり

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り 古河電池

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
2営業日後以内
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車輌側の要求するメンテナンスフリー、小形計量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
FTZ12S 1個 11(10時間率) YTZ12S FTZ12S 87

戻る ページ 1 次へ