ホンダ ジャイロキャノピー [50cc] 2000-07年式 電装品 古河電池製
TA02 3輪ビジネス 2st ■ワゴンド・デッキ
ホンダ ジャイロキャノピー [50cc] 2000-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2000 ~ 2001 | TA02 1500001 ~ 1599999 | 1999/10月 デッキデッキ(フラット荷台) |
2000 ~ 2001 | TA02 1500001 ~ 1599999 | 1999/10月 ワゴン(62Lキー付トランク) |
2002 ~ 2002 | TA02 1600001 ~ 1699999 | 2002/6月 ワゴン(62Lキー付トランク)/デッキ(フラット荷台) |
2003 ~ 2003 | TA02 1700001 ~ 1799999 | デッキ(フラット荷台) |
2004 ~ 2006 | TA02 1800001 ~ | 2003/12月 ワゴン(62Lキー付トランク)/デッキ(フラット荷台) 写真は2005デッキタイプ |
2007 ~ 2007 | TA02 2000001 ~ |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥11,980
税込¥13,178

古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
---|---|---|---|---|---|
FTX7L-BS | 1個 | 6(10時間率) | YTX7L-BS | FTX7L-BS | 70 |
戻る ページ 1 次へ