ホンダ Dio ライブDio J-S [50cc] 電装品 古河電池製

ホンダ Dio ライブDio J-S [50cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池

販売価格(税別) 9,698 税込10,668
0営業日後以内
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.52(42)

【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
FTR4A-BS 1個 2.3(10時間率) YTR4A-BS FTR4A-BS 48

戻る ページ 1 次へ