ホンダ CBR250R [250cc] 2011-14年式 電装品 DAYTONA(デイトナ)製
MC41 (タイ生産)PGM-FI ■STD・STD ABS・Special Edition
ホンダ CBR250R [250cc] 2011-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2011 ~ 2011 | MC41 1000001 ~ | STD ABS無し(161kg) 2011/3月 水冷4stDOHC4バルブ単気筒。トラス構造ダイヤモンドフレーム。 カラー設定 ・パールスペンサーブルー(トリコロール) ・キャンディールビーレッド ・アステロイドブラックメタリック |
| 2011 ~ 2011 | MC41 1000001 ~ | STD ABS(165kg) コンパインドABS。 2011/3月 水冷4stDOHC4バルブ単気筒。トラス構造ダイヤモンドフレーム。 カラー設定 ・パールスペンサーブルー(トリコロール) ・キャンディールビーレッド ・アステロイドブラックメタリック |
| 2013 ~ 2013 | MC41 1200001 ~ | STD ABS 2012/11月 マイナーチェンジ シート両サイドの形状をスリム化。 カラー変更 ・パールヒマラヤズホワイト(トリコロール) ・ミレニアムレッド ・ブラック |
| 2013 ~ 2013 | MC41 1200001 ~ | Special Edition ABS 2012/11月 レーシングイメージカラー ・ナイトリックオレンジ Repsol Honda Teamカラー |
| 2013 ~ 2014 | MC41 1200001 ~ | STD ABS無し 2012/11月 マイナーチェンジ シート両サイドの形状をスリム化。 カラー変更 ・パールヒマラヤズホワイト(トリコロール) ・ミレニアムレッド ・ブラック |
| 2013 ~ 2013 | MC41 1200001 ~ 1399999 | Special Edition ABS 2013/2月 レーシングイメージカラー ・キャンディーライトニングブルー MORIWAKIカラー |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】電気抵抗を減らすことで効率アップを図りノーマルバルブのままで明るさを約26%アップ!バッテリー近くにリレーを配置し収納場所に困らない親切設計。バッテリー端子とヘッドライトカプラーを繋ぐだけの簡単接続。●12V30Aの大容量。●高耐久性リレー採用。キット内容: ライトハーネス(1800mm)、リレー×2個、ヒューズ20A、結束バンド5本
| 品番 | 内容量 | 電圧(V) | 適合 | 仕様 | セット内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95438 | 1セット | 12 | (バルブ形状) H4 1灯 | 汎用 | ライトハーネス(1800mm)、リレー×2個、ヒューズ20A、結束バンド5本 |
【特長】国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。メンテナンスフリー(MF)バッテリー!瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった、高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。
| 品番 | 内容量 | 型式 | 主な適合車種 | 幅(mm) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 92879 | 1個 | DYTX7L-BS | Dio110 (11-14)、アドレス110 (15-19) | 114 | 2.34 |
【特長】電気抵抗を減らすことで効率アップを図りノーマルバルブのままで明るさを約26%アップ!バッテリー近くにリレーを配置し収納場所に困らない親切設計。バッテリー端子とヘッドライトカプラーを繋ぐだけの簡単接続。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| 72834 | 1セット | (バルブ形状) H4 1灯 | 汎用 |
【特長】高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。 電解液が注入済みのため開封後すぐに使用できます。国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。・充放電のサイクル寿命が従来のメンテナンスフリー(MF)バッテリーに比べ1.5倍(デイトナ社比)を実現。自己放電が少ないため、バイクに乗らない期間があっても安心。※NanoGELバッテリーの自己放電率が3%-5%に対し、希硫酸バッテリーは5%-10%。・使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。※NanoGELバッテリーの使用温度範囲が-40℃-60℃に対し、希硫酸バッテリーは-18℃-55℃。・電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐振性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。高性能で安全性も高いバイクに適したNanoGELバッテリー。充放電のサイクル寿命が従来のMFバッテリーに比べ1.5倍(当社比)を実現。自己放電が少ない為、バイクに乗らない期間があっても安心。(自己放電率NanoGELバッテリー3%~5%、希硫酸バッテリー5%~10%)。暑い夏、寒い冬にも適した性能。使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。(使用温度範囲NanoGEL -40℃~60℃、希硫酸バッテリー‐18℃~55℃)。NanoGELの利点とは、電解液をゲル状とすることで転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐震性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。瞬間放電力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 幅(mm) | 型式 | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 92879 | 1個 | (10時間率)12V7 | 114 | DYTX7L-BS | 2.34 |
戻る ページ 1 次へ