ホンダ GROM [125cc] 2021-22年式 電装品 DAYTONA(デイトナ)製

JC92 国内モデル PGM-FI ABS

ホンダ GROM [125cc] 2021-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-JC92 原動機型式 JC92E 4st単気筒 空冷
フレームNo JC92 - 1000000 ~ 1099999 排気量 123
タイヤ
120/70 - 12 51L TL 130/70 - 12 56L TL
バッテリー YTZ5S 全長 1,760
スプロケット
15 38 二次減速比 2.533
プラグ
CPR7EA-9S 本数 1
全幅 720
チェーン
サイズ 420 リンク数 108 備考
全高 1,015
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 102
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 885 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:810/795
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2022 JC92 1000000 ~ 1099999 2021/3月 モデルチェンジ
空冷4stOHC単気筒。
5速トランスミッション採用。
1チャンネルABS標準装備。
デジタルメーターにギアポジションインジケーター追加。
タイヤ:(F/R)VEE RUBBER V119C
カラー設定
・フォースシルバーメタリック
・マットガンパウダーブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: 3.00(2)

【特長】NanoGEL採用で瞬間放電能力も高く充電時間も短くなった高性能バッテリー(メーカー比)。電解液注入済みのため開封後すぐに使用できます。電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 型式 質量(kg) 端子形状 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
98309 1個 DYTZ5S 1.45 A ケース:114×85×70

2. かんたん! 電源取出しハーネス DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) かんたん! 電源取出しハーネス 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種専用設計だから、カプラーオンでACC電源が取り出し可能。配線を加工することなくカプラーを接続するだけで簡単に+と-の配線を取り出すことができる電源取出しハーネス。イグニッションキーのON/OFFに連動し、キーOFFで電源がカットされるので、スマートフォンやナビへの給電に便利です。分かりやすい取扱説明書付きで、初心者でも安心して取り付けできます。別売のD-UNIT(品番:98830)と合わせて使うことで、シート下にACC電源4ポート拡張可能です。【適合車種】。グロム(24) [JC92]【用途】適合車種:グロム(24) シート下用。カプラー接続だけでACC電源取り出し。イグニッションキーに連動。説明書に車種ごとの取付方法付き。ACC取り出し線接続部:CA/CB103 / 許容電力:12V/3A

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 適合車種
41573 1個 グロム(24) [JC92]シート下用

戻る ページ 1 次へ