ホンダ 電装品 KITACO製
ホンダ 電装品 KITACO製のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | サイズ |
|---|---|---|
| 70-751-90031 | 1個 | タイプA |
【特長】生活必需品のモバイル携帯等のアクセサリーに必要な電源確保に。専用設計なので指定のカプラーに割り込ませるだけの最小限の配線作業で、BATT+、ACC+を取り出せます。車体のカプラーに中継させるだけで、アクセサリー用電源が取り出せるハーネスです。USB電源やETC等の電源をスマートに取り出せます。取り出しリード線には分かりやすい電源ラベル付き。※消費電力、電流の高い製品(アンプ、コンプレッサー等)の接続には使用しないで下さい。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 756-9000100 | 1個 |
【特長】サイドスタンド使用時のエンジンストップ機能をキャンセルするハーネスです。※安全装置を解除するパーツですので、エンジンをかけたままでの、サイドスタンドの使用は危険を伴います。装着後の取扱いには十分ご注意下さい。PCX125(JF28-1100001~/JF56)・PCX150・リード125(JF45)・グロム等。※全て国内仕様に限ります。
| 品番 | 内容量 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|
| 676-9000910 | 1個 | 151 |
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 756-1436900 | 1個 | クロスカブ(JA10) スーパーカブ110(JA44) |
【特長】DENSO製イリジウム合金を採用したわずか0.4mmの中心電極を採用。出力特性、燃費の向上やアイドリングの安定等、エンジン性能の向上に貢献します。【用途】汎用
| 品番 | 内容量 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|
| 025-001-0240400 | 1個 | 121 |
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 756-9000900 | 1個 | フロントブレーキスイッチ(187ヒラガタタンシ) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 766-1116001 | 1セット | リトルカブ(C50-43000001-/AA01-1000001-3999999)・スーパーカブ50(C50-9400001-/0200001-2299999/AA01-100000-1699999 スーパーカスタム系使用不可)・ダックス12V(AB26)・CD50(CD50-1500001-1904169) |
| 品番 | 内容量 | USBポート |
|---|---|---|
| 80-757-18320 | 1セット | 1000mA×2個 |
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 756-1424900 | 1個 | スーパーカブ50(AA04)/110(JA07)ホカ |
【特長】燃料噴射量を補正するFIコントローラーです。燃料噴射マップは回転数、スロットル開度、燃料噴射量の3次元マップにより緻密なエンジンコントロールを可能にします。キタコ製チューニングパーツとの組み合わせに最適化させた数種のプレインストールマップを装備。ユーザー任意設定マップチャンネルも装備し、幅広いインジェクションセッティングが可能になります。(マップ数は車種により異なります。)。キタコ製以外のパーツの装着やユーザーの好みに対応させる為、ユーザーオリジナルマップの作成も可能です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | パーツNo. |
|---|---|---|---|
| 763-1135000 | 1個 | ズーマーF1車(AF58-1700001-) | ZOOMER-FI |
【特長】燃料噴射量を補正するFIコントローラーです。燃料噴射マップは回転数、スロットル開度、燃料噴射量の3次元マップにより緻密なエンジンコントロールを可能にします。キタコ製チューニングパーツとの組み合わせに最適化させた数種のプレインストールマップを装備。ユーザー任意設定マップチャンネルも装備し、幅広いインジェクションセッティングが可能になります。(マップ数は車種により異なります。)。キタコ製以外のパーツの装着やユーザーの好みに対応させる為、ユーザーオリジナルマップの作成も可能です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | パーツNo. |
|---|---|---|---|
| 763-1136000 | 1個 | リトルカブFI車(AA01-4000001-) | C50FI |
【特長】キタコ製i-mapとパソコンを接続する為の専用ケーブル。PCインターフェイスケーブルでi-mapとパソコンを接続することにより、エンジン回転数、スロットル開度別にノーマル噴射量±40%の補正マップを自由に書き換えることが出来るオリジナルマップの作成が可能になります。※別途オリジナルマップ編集ソフト(FuelManager)が必要。(メーカーWebサイトからダウンロード/無料)。オリジナルマップ編集ソフト(FuelManager)についてi-m印が制御に用いる燃料噴射量補正値を、エンジン回転数/スロットル開度に対して編集しユーザーオリジナルの三次元マップを構成する事ができます。補正値マップは、レブリミット回転数まで500pm毎に、スロットル開度0-100%を5%毎に区切り21個のデータを設定可能であり、一つのマップに対するデータ数は燃料補正値データ数=(レブリミット回転数/500)×21個となります。
| 品番 | 内容量 | 適合 | パーツNo. | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 763-0500900 | 1個 | キタコ製I-MAP専用 | I-MAP | 汎用 キタコ製I-MAP専用 |
【特長】燃料噴射量を補正するFIコントローラーです。メーカー製パーツの組み合わせに対応する複数の最適マップをインストール済みで、ユーザーはI-MAPを取り付けた後、スイッチの設定でマップを選択します。(マップ数は車種により異なります。)また、メーカー製以外のパーツの装着やユーザーの好みに対応させるため、ユーザーオリジナルマップの作成も可能です。オリジナルマップの作成は別途PCインターフェイスケーブル(763-0500900)とwindows搭載のパソコンが必要です。※装着には配線加工が必要です。グロム。JC61全車種
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 763-1432010 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 756-1300900 | 1個 | モンキー125(JB02) |
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 801-1300900 | 1個 | モンキー125(JB02) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 764-1123900 | 1セット | モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999) |
【特長】燃料噴射量を補正するFIコントローラーです。燃料噴射マップは回転数、スロットル開度、燃料噴射量の3次元マップにより緻密なエンジンコントロールを可能にします。キタコ製チューニングパーツとの組み合わせに最適化させた数種のプレインストールマップを装備。ユーザー任意設定マップチャンネルも装備し、幅広いインジェクションセッティングが可能になります。(マップ数は車種により異なります。)。キタコ製以外のパーツの装着やユーザーの好みに対応させる為、ユーザーオリジナルマップの作成も可能です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | パーツNo. |
|---|---|---|---|
| 763-1137000 | 1個 | モンキーFI(AB27-19000001-) | モンキーFI |
【特長】燃料噴射量を補正するFIコントローラーです。燃料噴射マップは回転数、スロットル開度、燃料噴射量の3次元マップにより緻密なエンジンコントロールを可能にします。キタコ製チューニングパーツとの組み合わせに最適化させた数種のプレインストールマップを装備。ユーザー任意設定マップチャンネルも装備し、幅広いインジェクションセッティングが可能になります。(マップ数は車種により異なります。)。キタコ製以外のパーツの装着やユーザーの好みに対応させる為、ユーザーオリジナルマップの作成も可能です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | パーツNo. |
|---|---|---|---|
| 763-1138000 | 1個 | APE50-FI | APE50-FI |
【特長】燃料噴射量を補正するFIコントローラーです。キタコ製パーツの組み合わせに対応する複数の最適マップをインストール済みで、ユーザーはi-mapを取り付けた後、スイッチの設定でマップを選択します。(マップ数は車種により異なります。)。キタコ製以外のパーツの装着やユーザーの好みに対応させるため、ユーザーオリジナルマップの作成も可能です。燃料噴射カットによるリミッターを解除する機能を搭載。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | パーツNo. |
|---|---|---|---|
| 763-1155000 | 1個 | ズーマーX(JF52) | ZOOMER-X |
【特長】燃料噴射量を補正するFIコントローラーです。燃料噴射マップは回転数、スロットル開度、燃料噴射量の3次元マップにより緻密なエンジンコントロールを可能にします。キタコ製チューニングパーツとの組み合わせに最適化させた数種のプレインストールマップを装備。ユーザー任意設定マップチャンネルも装備し、幅広いインジェクションセッティングが可能になります。(マップ数は車種により異なります。)。キタコ製以外のパーツの装着やユーザーの好みに対応させる為、ユーザーオリジナルマップの作成も可能です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | パーツNo. |
|---|---|---|---|
| 763-1424000 | 1個 | スーパーカブ110(JA07-1000001-) スーパーカブ110PROは装着不可 |
C110-FI |
【特長】燃料噴射量を補正するFIコントローラーです。燃料噴射マップは回転数、スロットル開度、燃料噴射量の3次元マップにより緻密なエンジンコントロールを可能にします。キタコ製チューニングパーツとの組み合わせに最適化させた数種のプレインストールマップを装備。ユーザー任意設定マップチャンネルも装備し、幅広いインジェクションセッティングが可能になります。(マップ数は車種により異なります。)。キタコ製以外のパーツの装着やユーザーの好みに対応させる為、ユーザーオリジナルマップの作成も可能です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | パーツNo. |
|---|---|---|---|
| 763-1425000 | 1個 | リード110-FI(JF19-1000001-) | リード110-FI |
【特長】16bit(従来品4bitの約4倍)のコンピューターチップを搭載し、点火プログラムを8ポジション、レブリミッターを5段階とチューニングレベルに合わせてに設定でき、さらにはオプション設定で強力な点火を実現する2回転1発火機能やスムーズなシフトアップを行えるハンドシフト機能も装備。ストリートからレースまで幅広く使用できる次世代型CDIユニットです。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 764-1123100 | 1個 | モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・NSF100 モンキーに装着する場合、別途フィッティングKITが必要です。 NSF100に装着する場合、ワイヤーハーネスKIT及び、バッテリー、バッテリートレー付アンダーカウル等が必要です。 |
【特長】ストリートからレースまで幅広く使用できる次世代型CDIユニットです。。16bit(従来品4bitの約4倍)のコンピューターを搭載し、各ボアアップKITに最適な8ポジションの点火マップと5段階のレブリミッターを装備。。強力な点火を実現する2回転1発火機能。。クイックなシフトチェンジを可能にするハンドシフト機能。。※異常電圧時でも、バッテリー電源を遮断(off)すればアナログCDIとして作動し、急なトラブルにも対応できます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 764-1417100 | 1個 | XR100モタード(HD13) |
【特長】燃料噴射量を補正するFIコントローラーです。キタコ製パーツの組み合わせに対応する複数の最適マップをインストール済みで、ユーザーはi-mapを取り付けた後、スイッチの設定でマップを選択します。(マップ数は車種により異なります。)。キタコ製以外のパーツの装着やユーザーの好みに対応させるため、ユーザーオリジナルマップの作成も可能です。燃料噴射カットによるリミッターを解除する機能を搭載。
| 品番 | 内容量 | パーツNo. | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 763-1427010 | 1個 | DIO110-FI | Dio110(JF31) |
| 品番 | 内容量 | サイズ |
|---|---|---|
| 70-751-90031 | 1個 | タイプA |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 617-1137200 | 1セット | モンキーFI(AB27-1900001-) |
【特長】ノーマルイグニッションコイルと比べ、放電電圧を5%から15%増大させ、出力、燃費等の向上を図ります。車種専用ステーを付属していますので、ボルトオン装着が可能。【用途】CDI点火専用
| 品番 | 内容量 | 付属品 | 適合 | 主な適合車種 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 754-1083910 | 1セット | 専用ステー、コード付 | モンキー/ゴリラ:FNO.Z50J-2000001~、FNO.AB27-1000001~1899999 モンキーバハ:全車種 XR50R:AE03全車種 CRF50F:AE03全車種 APE50:FNO.AC16-1000001~1599999 XR50モタード:AD14全車種 APE100:HC07全車種 APE100-D:HC13全車種 XR100モタード:HD13全車種 |
モンキー 1999-2007年式:FNo.-1899999に適合 | 124 |
【特長】シート下のバッテリーを右側サイドカバーに移設するステーKITです。バッテリーを移設する事で、TLシートをローマウント化できます。▲装着時の注意。※ノーマルマフラー及びアップタイプマフラーの装着はできません。※TLシートを装着する場合、モンキーキャブレター車用TLシートとTLシートステーSETローマウントタイプが必要です。※TLシートカウルの装着にはウインカーSET、M8×30ウインカーステー、ウインカーバルブが別途必要です。○サイドカバー:綾織りカーボン製。※キャブレター車のデザインをベースにしていますので、左右で形状が異なります。モンキー(FI車)。FNO,AB27-1900001~
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 617-1137800 | 1個 |
【特長】燃料噴射量を補正するFIコントローラーです。当社製パーツの組み合わせに対応する複数の最適マップをインストール済みで、ユーザーはI-MAPを取り付けた後、スイッチの設定でマップを選択します。(マップ数は車種により異なります。)また、当社製以外のパーツの装着やユーザーの好みに対応させるため、ユーザーオリジナルマップの作成も可能です。オリジナルマップの作成は別途PCインターフェイスケーブル(763-0500900)とwindows搭載のパソコンが必要です。※装着には配線加工が必要です。※下記の車両は各回転数以上でバルブサージングが発生する恐れがあります。バルブサージングが発生している状態での走行は行わないで下さい。PCX125 FNO,JF28-1000001~1099999 9400rpm。PCX125 FNO,JF28-1100001~ 9800rpm。PCX150 KF12全車種 9600rpm。PCX125。FNO,JF28-1000001~1099999。PCX125。FNO,JF28-1100001~。PCX150。KF12全車種
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 763-1430000 | 1個 |
【特長】燃料噴射量を補正するFIコントローラーです。当社製パーツの組み合わせに対応する複数の最適マップをインストール済みで、ユーザーはI-MAPを取り付けた後、スイッチの設定でマップを選択します。(マップ数は車種により異なります。)また、当社製以外のパーツの装着やユーザーの好みに対応させるため、ユーザーオリジナルマップの作成も可能です。オリジナルマップの作成は別途PCインターフェイスケーブル(763-0500900)とwindows搭載のパソコンが必要です。※装着には配線加工が必要です。※9500rpmでバルブサージングが発生する恐れがあります。バルブサージングが発生している状態での走行は行わないで下さい。PCX125。JF56全車種
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 763-1440000 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合純正品番 | サイズ | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 70-751-90030 | 1個 | 30500-120-005、30500-120-003 | タイプA | モンキー (FNO,Z50J-1000001~1195595) |
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 757-1310000 | 1個 | スーパーカブC125(JA48) |
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 757-1424000 | 1個 | スーパーカブ110(JA07)/(JA10 STD)ホカ |
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 757-1446100 | 1個 | クロスカブ50(AA06)/-110(JA10/45) |
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 757-1153000 | 1個 | C50/プロ(AA09/AA07) C110(JA44) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 767-1128700 | 1個 | トゥデイ(AF61)・DIO(4スト)チェスタ(AF62) トゥデイ(AF67)、DIO(AF68)のF1車は使用不可。 |
【特長】燃料噴射量を補正するFIコントローラーです。燃料噴射マップは回転数、スロットル開度、燃料噴射量の3次元マップにより緻密なエンジンコントロールを可能にします。キタコ製チューニングパーツとの組み合わせに最適化させた数種のプレインストールマップを装備。ユーザー任意設定マップチャンネルも装備し、幅広いインジェクションセッティングが可能になります。(マップ数は車種により異なります。)。キタコ製以外のパーツの装着やユーザーの好みに対応させる為、ユーザーオリジナルマップの作成も可能です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 763-1426000 | 1個 | PCX(JF28-1000001-) |