ホンダ CBR1000RR [1000cc] 2014-16年式 電装品 AZ BATTERY製
SC59 PGM-DSFI ■STD・STD ABS
ホンダ CBR1000RR [1000cc] 2014-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2014 ~ 2015 | SC59 1600001 ~ | STD ABS(212kg) 2014/2月 コンバインドABS搭載。 エンジンの吸排気ポートの形状変更。 新形状ウインドスクリーン採用。 ハンドルポジションを変更。 カラー設定 ・パールグレアホワイト(新色) ・グラファイトブラック ・ロスホワイト(トリコロール) |
| 2014 ~ 2015 | SC59 1600001 ~ | STD ABS無し(202kg) 2014/2月 エンジン吸排気ポート形状変更。 ハンドルポジション変更、ステップ位置後方に10mm移動、新形状ウインドスクリーン採用。ダウンマフラー。 カラー設定 ・パールグレアホワイト(新色) ・グラファイトブラック ・ロスホワイト(トリコロール) |
| 2016 ~ 2016 | SC59 1800001 ~ | STD ABS 15/11月 ロスホワイトの色調変更(車体側面のストライプにゴールドのライン追加、ウインドスクリーン下部の色調、アンダーカウルをレッドへ) カラー設定 ・マットバリスティックブラックメタリック(新色/11月) ・パールグレアホワイト(11月) ・ロスホワイト(12月) |
| 2016 ~ 2016 | SC59 1800001 ~ | STD ABS無し 15/11月 ロスホワイトの色調変更(車体側面ストライプにゴールドライン追加、ウインドスクリーン下部色調、アンダーカウルをレッドへ) カラー変更 ・マットバリスティックブラックメタリック(新色/11月) ・パールグレアホワイト(11月) ・ロスホワイト(12月) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥10,980
税込¥12,078
AZ BATTERY
AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)。品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY。2輪用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 幅(mm) | 長さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ATZ10S | 1個 | 8.6 | YTZ10S | 89 | 152 |
販売価格(税別)
¥32,980
税込¥36,278
出荷目安:10日
AZ BATTERY
AZリチウムイオンバッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。保証期間12か月または2万km。バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。バッテリー内部にBMSを搭載。他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。
| 品番 | 内容量 | 付属品 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| ITZ10S-FP | 1個 | - | 150 | 87 | 0.7 |
戻る ページ 1 次へ