ホンダ NC750X [750cc] 2021-23年式 電装品 AZ BATTERY製
RH09 PGM-FI ■STD ABS・DCT ABS
ホンダ NC750X [750cc] 2021-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2021 ~ 2022 | RH09 1000001 ~ | DCT ABS(224kg) 2021/2月 フルモデルチェンジ カラー設定 ・グランプリレッド ・マットバリスティックブラックメタリック ・パールグレアホワイト |
| 2021 ~ 2022 | RH09 1000001 ~ | STD ABS(214kg) 2021/2月 フルモデルチェンジ 水冷4stOHC4バルブ直列2気筒。 平成32年(令和2年)排出ガス規制に対応。ユーロ5適合。 エアクリーナー新設計、吸気ダクト開口部を車体側面に変更。 バッテリーなどの部品配置の見直し。 TBW(スロットルバイワイヤシステム)新採用。 セグメントLCDメーター、23Lラゲッジボックス、エマージェンシーストップシグナル、盗難抑止機構HISS(Honda Ignition Security System)搭載。 LED採用ヘッドライト/テールランプ/ウインカー、ETC2.0車載器、グリップヒーター装備。 アシストスリッパークラッチ新採用。(マニュアルトランスミッション仕様のみ) カラー設定 ・マットバリスティックブラックメタリック ・グランプリレッド ・パールグレアホワイト |
| 2023 ~ 2023 | RH09 1100001 ~ | STD ABS(214kg) DCT ABS(224kg) 2023/1月 カラー変更 ・パールディープマッドグレー(新色) ・キャンディークロモスフィアレッド(新色) ・パールグレアホワイト |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥11,980
税込¥13,178
出荷目安:10日
AZ BATTERY
AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)。品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY。2輪用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 幅(mm) | 長さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ATZ12S | 1個 | 11 | YTZ12S | 89 | 152 |
戻る ページ 1 次へ