ホンダ 並行輸入 CBF190R [190cc] 2016-16年式 電装品 AZ BATTERY製

輸入車(中国 新大洲ホンダ)PGM-FI ABS

ホンダ 並行輸入 CBF190R [190cc] 2016-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4st単気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 184
タイヤ
110/70 R 17 54P TL 140/70 R 17 66P TL
バッテリー YTX7L-BS 全長 2,029
スプロケット
45 二次減速比
プラグ
/ 本数
全幅 739
チェーン
サイズ 428 リンク数 132 備考 ノンシールチェーン
全高 1,041
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 142
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
395
レベル
(mm)
70
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
1.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 ストリートファイター
シリーズ STD/SPORTY/SPORTY HRC
空冷4stOHC単気筒(CBF190R,CBF190TR車体、エンジン共用)。最高出力16ps/8,000rpm、トルク1.6kg-m/7,000rpm。
ラジアルタイヤ。
灯火類(ヘッドライト、テールランプ、ウインカーなど)LED採用。
フルデジタルメーター、ギヤポジションインジケーター装備。
スラントデザインヘッドライト、セパレートハンドルなど採用。
スプロケット45丁、チェーン428サイズノンシールチェーン採用。
カラー設定(STD)ソリッド
・ブラック
・ホワイト

カラー設定(SPORTY)ツートーン
フロントフォーク、ブレーキ、エンジンカバーなど要所ゴールドパーツ採用。
・レッド×ブラック
・ブラック×シルバー

カラー設定(SPORTY HRC)
・トリコロール

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. AZリチウムイオンバッテリー AZ BATTERY

販売価格(税別) 21,980 税込24,178
0営業日後以内
AZ BATTERY AZリチウムイオンバッテリー 1個
レビュー: 4.68(47)

【特長】鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。保証期間12か月または2万km。バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。バッテリー内部にBMSを搭載。他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 付属品 長さ(mm) 幅(mm) 質量(kg)
ITZ7S-FP 1個 (サイズ調整部品)TR02×4 113 70 0.6

2. AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

販売価格(税別) 6,398 税込7,038
3営業日後以内
AZ BATTERY AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 1個
レビュー: 4.32(117)

【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)。品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY。2輪用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
ATX7L-BS 1個 6 YTX7L-BS FTX7L-BS 72

3. AZリチウムイオンバッテリー AZ BATTERY

販売価格(税別)    
AZ BATTERY AZリチウムイオンバッテリー 1個
レビュー: 4.68(47)

【特長】鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。保証期間12か月または2万km。バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。バッテリー内部にBMSを搭載。他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 付属品 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm)
ITM7-FP 1個 (サイズ調整部品)TR01:4個、TR02:0個 113 70 105

戻る ページ 1 次へ