ホンダ エイプ100 [100cc] 2009-16年式 電装品 POSH Faith製

HC07 ■STD

ホンダ エイプ100 [100cc] 2009-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-HC07 原動機型式 HC07E 4st単気筒 空冷
フレームNo HC07 - 1600001 ~ 排気量 99
タイヤ
120/80 - 12 55J TL 120/80 - 12 55J TL
バッテリー YTX4L-BS 全長 1,715
スプロケット
15 33 二次減速比 2.200
プラグ
SILR6A7S 本数 1
全幅 770
チェーン
サイズ 420 リンク数 104 備考
全高 970
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 90
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯72
ケーブル長
クラッチ 915 チョーク メーター 770 スロットル 805
ブレーキ前 1035 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
174
レベル
(mm)
131
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2016 HC07 1600001 ~ STD(前後ドラム)
2008/9月 マイナーチェンジ
型式変更(BC→EBJ)。
平成19年国内排出ガス規制適合。(触媒装置をEXパイ内に2個採用)。
バッテリー新装備。
キャブレタセッティング最適化。
ブラックとグレーツートンシート採用。
カラー設定
・シャスタホワイト
・ファイティングレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

20件中 1件~20件

並び替え:

1. ワイドワットウインカーリレー POSH Faith

販売価格(税別) 3,698 税込4,068
2営業日後以内
POSH Faith ワイドワットウインカーリレー 1個
レビュー: 4.67(12)

【特長】ウインカーリレーを交換した際、ウインカーがハザード状態になる事がありますが、これは誤作動ではなく、車体の配線構造によるものです。改善するには別途インジケータースタピライザー(090010-IS)の取付が必要となります。スクーター等では改善出来ない場合もありますので、配線図により配線加工等が必要な場合もあります。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
090013-WR 1個 XR230・XL230・SL230・FTR223(国内仕様)・PCX125・エイプ100(09-)・モンキーFI(09-)・モンキー12V(92-07)・ゴリラ12V(92-07)・V-MAX1200(90-92)・SRX600/250・SRX400(85-95)・バンディット1250/S・ゼファー1100/750(92-94)・ゼファー400(-97)・Z1000(10-12)・ZZR400(-94)・KLE400・Ninja250R インジケータースタビライザー(090010-IS)が必要・ZRX400/2(-97)

2. IGコイル黒+プロツインコード赤 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith IGコイル黒+プロツインコード赤 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プラグキャップから雑音防止用抵抗を排除し、より強力なスパークを追求。プラグコード自体が雑音を発生しにくく、低抵抗巻き線型ツインコアを採用。プラグ交換時、プラグキャップを確実にホールド、フラットサイドデザインプラグキャップ。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
295011-04 1個 12Vモンキー・ゴリラ・APE50/100・XR50/100 Motard

3. IGコイル赤+SPツインB/赤付 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith IGコイル赤+SPツインB/赤付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プラグキャップから雑音防止用抵抗を排除し、より強力なスパークを追求。プラグコード自体が雑音を発生しにくく、低抵抗巻き線型ツインコアを採用。プラグ交換時、プラグキャップを確実にホールド、フラットサイドデザインプラグキャップ。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
295010-14 1個 12Vモンキー・ゴリラ・APE50/100・XR50/100 Motard

4. スーパーバトルC.D.I. POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スーパーバトルC.D.I. 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】リミッターを解除しただけではなく、優れた点火特性により、ノーマルをはるかに凌ぐ出力特性を確保。取付はカプラーを差し替えるだけのワンタッチ専用設計。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
295060 1個

5. スーパーバトルC.D.I.SPV POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スーパーバトルC.D.I.SPV 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】6種類の点火時期がチョイス可能。点火時期可変タイプC.D.I.

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
295360 1個

6. R/IGコイル+テイラーBK付 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith R/IGコイル+テイラーBK付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
271010-09 1個 12Vモンキー・ゴリラ・APE50/100・XR50/100 Motard

7. R/IGコイル+テイラーBL付 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith R/IGコイル+テイラーBL付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
271010-06 1個 12Vモンキー・ゴリラ・APE50/100・XR50/100 Motard

8. R/IGコイル+テイラーRE付 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith R/IGコイル+テイラーRE付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
271010-04 1個 12Vモンキー・ゴリラ・APE50/100・XR50/100 Motard

9. R/IGコイル+テイラーYE付 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith R/IGコイル+テイラーYE付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
271010-05 1個 12Vモンキー・ゴリラ・APE50/100・XR50/100 Motard

10. R/IGコイル黒+テイラーBK付 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith R/IGコイル黒+テイラーBK付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
271013-09 1個 12Vモンキー・ゴリラ・APE50/100・XR50/100 Motard

11. R/IGコイル黒+テイラーBL付 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith R/IGコイル黒+テイラーBL付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
271013-06 1個 12Vモンキー・ゴリラ・APE50/100・XR50/100 Motard

12. R/IGコイル黒+テイラーGR付 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith R/IGコイル黒+テイラーGR付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
271013-02 1個 12Vモンキー・ゴリラ・APE50/100・XR50/100 Motard

13. R/IGコイル黒+テイラーRE付 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith R/IGコイル黒+テイラーRE付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
271013-04 1個 12Vモンキー・ゴリラ・APE50/100・XR50/100 Motard

14. R/IGコイル黒+テイラーYE付 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith R/IGコイル黒+テイラーYE付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
271013-05 1個 12Vモンキー・ゴリラ・APE50/100・XR50/100 Motard

15. IGコイル黒+SPツインB/赤付 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith IGコイル黒+SPツインB/赤付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プラグキャップから雑音防止用抵抗を排除し、より強力なスパークを追求。プラグコード自体が雑音を発生しにくく、低抵抗巻き線型ツインコアを採用。プラグ交換時、プラグキャップを確実にホールド、フラットサイドデザインプラグキャップ。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
295011-14 1個 12Vモンキー・ゴリラ・APE50/100・XR50/100 Motard

16. IGコイル赤+プロツインコード黒 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith IGコイル赤+プロツインコード黒 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プラグキャップから雑音防止用抵抗を排除し、より強力なスパークを追求。プラグコード自体が雑音を発生しにくく、低抵抗巻き線型ツインコアを採用。プラグ交換時、プラグキャップを確実にホールド、フラットサイドデザインプラグキャップ。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
295010-09 1個 12Vモンキー・ゴリラ・APE50/100・XR50/100 Motard

17. IGコイル赤+プロツインコード赤 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith IGコイル赤+プロツインコード赤 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プラグキャップから雑音防止用抵抗を排除し、より強力なスパークを追求。プラグコード自体が雑音を発生しにくく、低抵抗巻き線型ツインコアを採用。プラグ交換時、プラグキャップを確実にホールド、フラットサイドデザインプラグキャップ。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
295010-04 1個 12Vモンキー・ゴリラ・APE50/100・XR50/100 Motard

18. IGコイル黒+プロツインコード黒 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith IGコイル黒+プロツインコード黒 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プラグキャップから雑音防止用抵抗を排除し、より強力なスパークを追求。プラグコード自体が雑音を発生しにくく、低抵抗巻き線型ツインコアを採用。プラグ交換時、プラグキャップを確実にホールド、フラットサイドデザインプラグキャップ。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
295011-09 1個 12Vモンキー・ゴリラ・APE50/100・XR50/100 Motard

19. IGコイル黒+SPツインB/黒付 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith IGコイル黒+SPツインB/黒付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プラグキャップから雑音防止用抵抗を排除し、より強力なスパークを追求。プラグコード自体が雑音を発生しにくく、低抵抗巻き線型ツインコアを採用。プラグ交換時、プラグキャップを確実にホールド、フラットサイドデザインプラグキャップ。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
295011-19 1個 12Vモンキー・ゴリラ・APE50/100・XR50/100 Motard

20. IGコイル赤+SPツインB/黒付 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith IGコイル赤+SPツインB/黒付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プラグキャップから雑音防止用抵抗を排除し、より強力なスパークを追求。プラグコード自体が雑音を発生しにくく、低抵抗巻き線型ツインコアを採用。プラグ交換時、プラグキャップを確実にホールド、フラットサイドデザインプラグキャップ。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
295010-19 1個 12Vモンキー・ゴリラ・APE50/100・XR50/100 Motard

戻る ページ 1 次へ