ホンダ Dio ライブDio ZX [50cc] 1999-02年式 電装品 BSバッテリー製
AF35 ■モデル名:SK50MY/MM1/2 Fディスク 6.3ps
ホンダ Dio ライブDio ZX [50cc] 1999-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
1999 ~ 1999 | AF35 2000001 ~ | 排出ガス規制対応 |
2000 ~ 2000 | AF35 2000001 ~ | スケルトン仕様 6.3PSエンジン(排出ガス規制対応) |
2001 ~ 2001 | AF35 2300001 ~ | シャッター付きメインキー仕様 |
2002 ~ 2002 | AF35 2400001 ~ | シャッター付きメインキー仕様 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)

BSバッテリー
BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA
1個
電装品 > バッテリー
【特長】AGM(吸着ガラスマットへ放電液を浸透させるタイプ)。VRLA(制御弁式密閉タイプ)。完全メンテナンスフリー(注液・充電・補水不要)。縦向き・傾斜搭載可能。液漏れがない。密閉型のため排気口からガスが放出されない(過充電等による内圧異常時には安全弁が作動)。購入後すぐに使用可能。電解液(希硫酸)封入済みのため安全。高い放電容量により始動性能向上。低温時の始動性に優れる。長寿命。

品番 | 内容量 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) | 端子形状 |
---|---|---|---|---|---|
BTR4A-5 | 1個 | 113 | 48 | 85 | F |
販売価格(税別)

BSバッテリー
BSバッテリー(GELタイプ) GEL BY BS
1個
電装品 > バッテリー
【特長】BS独自のジェル状電解液。VRLA(制御弁密閉タイプ)。完全メンテナンスフリー(注液・充電・補水不要)。縦向き・傾斜搭載可能。液漏れがない。密閉型のため排気口からガスが放出されない(過充電等による内圧異常時には安全弁が作動)。耐震性能に優れる。購入後すぐに使用可能。電解液(希硫酸)封入済みのため安全。高い放電容量により、始動性能向上。低温時の始動性に優れる。自己放電が少ない。長寿命。

品番 | 内容量 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) | 端子形状 |
---|---|---|---|---|---|
BGR4A-5 | 1個 | 113 | 48 | 85 | B |
戻る ページ 1 次へ