ホンダ シルバーウイング [400cc] 2004-08年式 電装品 BSバッテリー製
NF01 ABS ■モデル名:FJS400A4/5/7-
ホンダ シルバーウイング [400cc] 2004-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2008 ~ 2008 | NF01 ~ | カラー変更 リアクッションスプリングをレッドに Rブレーキキャリパーをゴールドに変更 |
| 2004 ~ 2004 | NF01 1200001 ~ | 2004/3月 マイナーチェンジ 大径φ276フロントディスクローター採用。 新形状シート採用大型。 シート10mmダウンおよびサイド部を絞って足付き性向上。 その他マイナーチェンジあり |
| 2005 ~ 2006 | NF01 1300001 ~ 1399999 | ABS シルバーウイング400(FJS400D5)の前後連動ABS仕様 |
| 2007 ~ 2007 | NF01 1400001 ~ | ABS シルバーウイング400(FJS400D7)の前後連動ABS仕様 Fゴールド塗装キャリパー装備 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
BSバッテリー
BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA
1個
電装品 > バッテリー
【特長】AGM(吸着ガラスマットへ放電液を浸透させるタイプ)。VRLA(制御弁式密閉タイプ)。完全メンテナンスフリー(注液・充電・補水不要)。縦向き・傾斜搭載可能。液漏れがない。密閉型のため排気口からガスが放出されない(過充電等による内圧異常時には安全弁が作動)。購入後すぐに使用可能。電解液(希硫酸)封入済みのため安全。高い放電容量により始動性能向上。低温時の始動性に優れる。長寿命。
| 品番 | 内容量 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) | 端子形状 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTZ12S | 1個 | 150 | 88 | 110 | A |
戻る ページ 1 次へ