ホンダ CB400 SUPER FOUR [400cc] 2008-13年式 電装品 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)製

NC42 ハイパーVTEC Revo PGM-FI ■STD・Special Edition・STD ABS

ホンダ CB400 SUPER FOUR [400cc] 2008-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-NC42 原動機型式 NC42E 直列4気筒 水冷
フレームNo NC42 - 1000001 ~ 1599999 排気量 399
タイヤ
120/60 ZR 17 55W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,040
スプロケット
15 44 二次減速比 2.933
プラグ
CR8EH-9 本数 4
全幅 725
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,070
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 194
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,040 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:815/815 ブレーキ前:ダイレクト(R)750・(L)800 ABS無し ブレーキ後:750 ABS無し
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
460±2.5
レベル
(mm)
139
種類 SP3
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011 NC42 ~ Special Edition ABS
2011/2月
パールサンビームホワイト×レッドブルーのストライプ。
レッドフレーム、専用装備のフューエルタンクの立体エンブレム、前後ホイール、前後ブレーキキャリパー、リアサスペンションリザーバータンクにゴールド採用、など。
・トリコロール
2008 ~ 2008 NC42 1000001 ~ STD ABS(199kg)
2007/12月 モデルチェンジ
コンパインドABS。
PGM-FI採用。平成18年排出ガス規制適合。
カラー設定
・キャンディーブレイジングレッド(ツートン)
・パールヘロンブルー(ツートン)
・グリントウェーブメタリック(ソリッド)
・グラファイトブラック(ソリッド)
カラーオーダープラン設定あり。
2008 ~ 2008 NC42 1000001 ~ STD ABS無し(194kg)
2007/12月 モデルチェンジ
PGM-FI採用。平成18年排出ガス規制適合。
カラー設定
・キャンディーブレイジングレッド(ツートン)
・パールヘロンブルー(ツートン)
・グリントウェーブメタリック(ソリッド)
・グラファイトブラック(ソリッド)
カラーオーダープラン設定あり。
2009 ~ 2009 NC42 1100001 ~ 1199999 Special Edition ABS無し(300台限定)
ABS仕様の設定なし。
2008/12月
タンク、Rカウルにゴールドとシルバーのライン。マットアクシスグレーメタリック塗装エンジン。
ブラックホイール、リム部シルバーピンストライプとCBロゴ。ブレーキキャリパとRサススプリングをブラックに。
2008/12月
・グラファイトブラック
2009 ~ 2009 NC42 1100001 ~ 1199999 STD ABS
2008/12月
カラー追加
・パールサンビームホワイト(ソリッド)
2009 ~ 2009 NC42 1100001 ~ 1199999 STD ABS無し
2008/12月
カラー追加
・パールサンビームホワイト(ソリッド)
2010 ~ 2010 NC42 1200001 ~ STD ABS
2010/2月
ツートンタイプに新デザインストライプ採用。
エンジン外観と前後ホイールはマットアクシスグレーメタリック、Rサススプリングをブラック、リザーバータンクはアルマイト処理でチタン調に仕上げに。
カラー変更
・パールサンビームホワイト(新ストライプ)
・キャンディーブレイジングレッド
・グリントウェーブブルーメタリック
・グラファイトブラック
2010 ~ 2010 NC42 1200001 ~ STD ABS無し
2010/2月
ツートンタイプに新デザインストライプ採用。
エンジン外観と前後ホイールはマットアクシスグレーメタリック、Rサススプリングをブラック、リザーバータンクはアルマイト処理でチタン調に仕上げに。
カラー変更
・パールサンビームホワイト(新ストライプ)
・キャンディーブレイジングレッド
・グリントウェーブブルーメタリック
・グラファイトブラック
2010 ~ 2010 NC42 1200001 ~ 限定カラー ABS無し(500台)
2010/4月
各部をブラックアウト(前後ブレーキキャリパー、 Rサスなど)。
エンジンと前後ホイールをマットアクシスグレーメタリック。
・グラファイトブラック×キャンディーグローリーレッド
2011 ~ 2011 NC42 1300001 ~ 1399999 Special Edition ABS無し
2011/2月
パールサンビームホワイト×レッドブルーのストライプ。
レッドフレーム、専用装備のフューエルタンクの立体エンブレム、前後ホイール、前後ブレーキキャリパー、リアサスペンションリザーバータンクにゴールド採用、など。
・トリコロール
2011 ~ 2011 NC42 1300001 ~ 1399999 STD ABS
2011/2月
各パーツにゴールドカラー採用(前後ホイール、前後ブレーキキャリパー、Rサスリザーバータンクなど)、Fディスクブレーキハブにシルバー採用、など。
カラー変更
・パールサンビームホワイト
・グラファイトブラック
・イタリアンレッド
・パールサンビームホワイト(ツートン)
・キャンディーブレイジングレッド(ツートン)
2011 ~ 2011 NC42 1300001 ~ 1399999 STD ABS無し
2011/2月
各パーツにゴールドカラー採用(前後ホイール、前後ブレーキキャリパー、Rサスリザーバータンクなど)、Fディスクブレーキハブにシルバー採用、など。
カラー変更
・パールサンビームホワイト
・グラファイトブラック
・イタリアンレッド
・パールサンビームホワイト(ツートン)
・キャンディーブレイジングレッド(ツートン)
2012 ~ 2012 NC42 1400001 ~ Special Edition特別仕様 ABS無し
2012/1月
グラファイトブラックを基調とした車体にゴールドを配したツートンカラーを採用。
前後ホイールをブラック、前後ブレーキ立体ウイングマークエンブレム、ブラックのグラブレール採用。
2012 ~ 2012 NC42 1400001 ~ STD ABS無し
2012/1月
前後ホイールカラーの組合わせとFディスクハブインナーカラーを変更。
カラー設定
・キャンディーブレイジングレッド(ツートン)
・パールサンビームホワイト(ツートン)
・パールサンビームホワイト
・グラファイトブラック
・イタリアンレッド
2012 ~ 2013 NC42 1400001 ~ STD ABS
2012/1月
前後ホイールカラーの組合わせとFディスクハブインナーカラーを変更。
カラー設定
・キャンディーブレイジングレッド(ツートン)
・パールサンビームホワイト(ツートン)
・パールサンビームホワイト
・グラファイトブラック
・イタリアンレッド
2013 ~ 2013 NC42 1500001 ~ 1599999 PROJECT BIG-1 Special Edition(誕生20周年) ABS無し
2012/11月
エンジン色シルバー、前後ホイール、フロントブレーキディスクハブ色ブラック。
立体ウイングエンブレム、燃料タンク上部にPROJECT BIG-1 20周年記念ステッカー採用。
・キャンディープロミネンスレッド(ゴールドストライプ)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)

販売価格(税別) 6,398 税込7,038
0営業日後以内
台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA) 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.45(511)

【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
TTZ10S 1個 8.6(10時間率) YTZ10S FTZ10S 87

戻る ページ 1 次へ