ホンダ CB400SS [400cc] 電装品 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)製
ホンダ CB400SS [400cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥9,998
税込¥10,998

台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)
12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
---|---|---|---|---|---|
TTZ7SL | 1個 | 6(10時間率) | YTZ7S | FTZ7S | 70 |
戻る ページ 1 次へ