ホンダ スーパーカブ [50cc] 2002-06年式 電装品 NBC製
AA01 STD(S)・デラックス(D)・カスタム(CM)・STREET(ST)
ホンダ スーパーカブ [50cc] 2002-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2002 ~ 2006 | AA01 1300001 ~ 1599999 | STD S1/J 2002/2月 キャブ最終型 エンブレム、ステッカー類一新、盗難抑止用アラームキット(別売)装着用の配線新装備。 2007年モデルチェンジ(FI化)まで、変更無し。 カラー設定 ・アバグリーン 2005年 AA01-1500001-1599999 |
| 2002 ~ 2006 | AA01 1300001 ~ 1599999 | カスタム CM2/5 角形ヘッドライト・セル付 2002/2月 キャブ最終型 カラー設定 ・アドベンチャーブルーメタリック 2005年 AA01-1500001-1599999 |
| 2002 ~ 2006 | AA01 1300001 ~ 1599999 | ストリート仕様 ST1/J STD S1 バリエーションモデルがスタンダードからストリート仕様へ名称変更。 2002/2月 キャブ最終型 カラー設定 ・ブーンシルバーメタリック ・プラズマイエロー 2005年 AA01-1500001-1599999 |
| 2002 ~ 2006 | AA01 1300001 ~ 1599999 | デラックス D1/J Fキャリア・左ミラー付 2002/2月 キャブ最終型 カラー設定 ・ユニオンシティーブルーメタリック 2005年 AA01-1500001-1599999 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
NBC
2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。
| 品番 | 内容量 | 質量(kg) | 電圧(V) | 端子形状 | バッテリー容量(Ah) |
|---|---|---|---|---|---|
| NBC-4L-BS | 1個 | 1.2 | 12 | E | 3(10時間率) |
販売価格(税別)
NBC
2輪用ゲルバッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOG-4L-BS | 1個 | 3(10時間率) | YT4L-BS | FT4L-BS | 1.5 |
戻る ページ 1 次へ