ホンダ ベンリィ110 プロ [110cc] 2018-22年式 電装品 NBC製

JA09 PGM-FI

ホンダ ベンリィ110 プロ [110cc] 2018-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-JA09 原動機型式 JA09E 4st単気筒 空冷
フレームNo JA09 - 1200001 ~ 排気量 107
タイヤ
90/90 - 12 44J TL 110/80 - 10 58J TL
バッテリー YTZ7S 全長 1,845
スプロケット
二次減速比 3.769
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 755
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,040
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 120
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2022 JA09 1200001 ~ 大型Fバスケット、大型Rキャリア装備、フットブレーキ(ブレーキロック機構付)、ナックルバイザー装備モデル
2017/11月 マイナーチェンジ(中国生産)
平成28年国内排出ガス規制対応。(車載故障診断装置装着)
ACGスターター採用、アクセサリーソケット装備、手元灯としても使えるポジションランプ新採用、など。
ハロゲンバルブにマルチリフレクター採用ヘッドライト、シャッター付きキーシリンダー、キーロック付ヘルメットホルダー、スピードメーターと燃料計、インナーポケットとフロントフック(最大1kg)。
カラー設定
・ロスホワイト
2022年10月生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用ゲルバッテリー NBC

販売価格(税別)    
NBC 2輪用ゲルバッテリー 1個
レビュー: 4.02(196)

【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 質量(kg)
MOG-7ZS 1個 6(10時間率) YTZ7S FTZ7S 2.4

戻る ページ 1 次へ