ホンダ フォルツァ FORZA [250cc] 2000-03年式 電装品 NBC製
MF06 (S)ABS
ホンダ フォルツァ FORZA [250cc] 2000-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2000 ~ 2000 | MF06 1000001 ~ | S ABS 2000/8月 フォルツァ(NSS250Y)にABS装備。 アイドルストップシステム搭載。ハイマウントストップランプ。 ホイールカバーシルバー。 カラー追加 ・ピュアブラック |
| 2001 ~ 2001 | MF06 1100001 ~ | 2001/3月 カラーオーダープラン設定 ・クロームオレンジ ・クリッパイエロー ・バイスブルー ・ラピスブルーメタリック |
| 2002 ~ 2002 | MF06 1200001 ~ 1299999 | 2002/5月 スペシャル(限定発売) 02年型ピュアブラックをベースにシート及びフロアパネルにモカベージュ、ベルトコンバーターケースカバーとフロントインナーボックスのノブにクロームメッキ、など。 特別色 ・ピュアブラック×モカベージュ(シート、フロアパネル) |
| 2003 ~ 2003 | MF06 1300001 ~ 1399999 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
NBC
2輪用ゲルバッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOG-12ZS | 1個 | 11(10時間率) | YTZ12S | FTZ12S | 3.7 |
戻る ページ 1 次へ