ホンダ クレアスクーピー [50cc] 2001-07年式 電装品 NBC製
AF55 iタイプ(アイドルストップ)■モデル名:CHF50-1/2/3/4/5
ホンダ クレアスクーピー [50cc] 2001-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2002 ~ 2002 | AF55 ~ | カラー追加:ブラック |
| 2002 ~ 2002 | AF55 ~ | スペシャルカラー:アクアピンクメタリック |
| 2002 ~ 2002 | AF55 ~ | スペシャルカラー:オレンジ×ホワイト千鳥格子柄 |
| 2003 ~ 2003 | AF55 ~ | 新色:シールシルバーメタリック×グレー |
| 2004 ~ 2004 | AF55 ~ | マイナーチェンジ |
| 2005 ~ 2007 | AF55 ~ | カラー変更:キャンディグローリーレッド |
| 2001 ~ 2001 | AF55 1000001 ~ | 2001/1月 水冷4stOHC単気筒。 アイドリングストップ機構、コミュニケーションメーター搭載。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
NBC
2輪用ゲルバッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOG-7ZS | 1個 | 6(10時間率) | YTZ7S | FTZ7S | 2.4 |
戻る ページ 1 次へ