ホンダ CB1300 SUPER FOUR [1300cc] 2005-07年式 電装品 VARTA(バルタ)製

SC54 PGM-FI ■STD・STD ABS

ホンダ CB1300 SUPER FOUR [1300cc] 2005-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-SC54 原動機型式 SC54E 直列4気筒 水冷
フレームNo SC54 - 1000001 ~ 排気量 1,284
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ14S(横置) 全長 2,220
スプロケット
18 39 二次減速比 2.167
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 790
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考
全高 1,120
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 254
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,350 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 500 備考 チョーク:- スロットル:960/955 ブレーキ前:ダイレクト(R)800・(L)850
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
500
レベル
(mm)
160
種類 SP3
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2005 SC54 1200001 ~ STD ABS(260kg)
2005/3月
カラー設定
・パールフェイドレスホワイト×キャンディアルカディアンレッド
2005 ~ 2005 SC54 1200001 ~ STD ABS無し(254kg)
2005/2月 マイナーチェンジ
新形状サイドカバー(左右計20mmスリム化)採用、前後で異なる専用表皮パターン採用。
カラー設定
・パールフェイドレスホワイト×キャンディアルカディアンレッド
・キャンディタヒチアンブルー(ソリッド)
2006 ~ 2006 SC54 1300001 ~ 1399999 STD ABS
2006/1月
スモーククリアレンズ、ファイティングレッドRサス装備。
グラフィック&カラー変更
・アイアンネイルシルバーメタリック
・パールフェイドレスホワイト(継続)
2006 ~ 2006 SC54 1300001 ~ 1399999 STD ABS無し
2006/1月
スモーククリアレンズ、ファイティングレッドRサス装備。
グラフィック&カラー変更
・アイアンネイルシルバーメタリックU(ソリッドストライプ付)
・パールフェイドレスホワイト(継続)
2007 ~ 2007 SC54 1400001 ~ STD ABS
2007/1月
前後マットグレーメタリックホイール、リアルステッチシート装備。
カラー設定
・パールサンビームホワイト×キャンディーアルカディアンレッド
・グリントウェーブブルーメタリック(ソリッドストライプ付)
カラーオーダープラン仕様あり(CB1300A7-4J)
2007 ~ 2007 SC54 1400001 ~ STD ABS無し
2007/1月
前後マットグレーメタリックホイール、リアルステッチシート装備。
カラー設定
・パールサンビームホワイト×キャンディーアルカディアンレッド
・グリントウェーブブルーメタリック(ソリッドストライプ付)
カラーオーダープラン仕様あり(CB13007-4J)
カラーオーダープラン設定あり。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. VARTA 二輪用バッテリー VARTA(バルタ)

販売価格(税別)    
VARTA(バルタ) VARTA 二輪用バッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】VALTAは「ジョンソンコントロール社」製造のバッテリーブランドです。鉛バッテリーでは世界ナンバーワンのシェアを誇り、VALTAブランドは欧州市場においてもトップブランド。多くのメーカーに純正採用されている安心安全の高品質バッテリーです。特筆すべきは、独自の「AGMテクノロジー」バッテリー内の電解液を吸収するAGM(高吸収ガラス繊維マット)技術により、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性を発揮しロングライフを実現します。ターミナルは頑丈な作りで腐食や液漏れを防ぎ、特殊グリッド設計は最適な電導性と高い耐震性があります。本製品のデザインは、エンジンの高回転時や長距離走行など、あらゆる状況を想定しており、パフォーマンスを損なうことなく、常に最高のパワーを引き出し続ける事を可能にした設計です。頑丈なバッテリーケースは、波打つ水面、轍の道にも対応する高い耐震性があります。完全なるメンテナンスフリー設計で、バッテリーの寿命が終わるまで補水する必要はありません。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 幅(mm) 長さ(mm) 高さ(mm) タイプ
TZ14S 1個 87 151 110 FA/液入

戻る ページ 1 次へ