ホンダ フォルツァZ [250cc] 2010-16年式 電装品 VARTA(バルタ)製
MF10 PGM-FI ■STD・STD ABS・Audio Package/ABS・Secial Edition ABS
ホンダ フォルツァZ [250cc] 2010-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2010 ~ 2010 | MF10 1200001 ~ | Audio Package ABS(207kg) 2010/1月 オーディオパッケージ付モデル追加。 カラー設定(2色) ・グラファイトブラック ・パールサンビームホワイト |
| 2010 ~ 2010 | MF10 1200001 ~ | Audio Package ABS無し(204kg) 2010/1月 オーディオパッケージ付モデル追加。 カラー設定(4色) ・デジタルシルバーメタリック ・キャンディーアルカディアンレッド ・グラファイトブラック ・パールサンビームホワイト |
| 2010 ~ 2010 | MF10 1200001 ~ | STD ABS(204kg) 2010/1月 マイナーチェンジ ABS車はヘッドライトとテールランプにメッキリフレクター採用。グレーのシートパイピング、ゴールドホイール。 カラー設定(2色) ・グラファイトブラック ・パールサンビームホワイト |
| 2010 ~ 2010 | MF10 1200001 ~ | STD ABS無し(201kg) 2010/1月 マイナーチェンジ Sマチック EvoにS7モード追加。(全5モード) フロントカウルのスクリーンガーニッシュを一体化。 ヘッドライトリフレクター上部にブルーオーナメント採用、など。 カラー追加 ・デジタルシルバーメタリック(新色) ・キャンディーアルカディアンレッド(新色) ・グラファイトブラック(継続) ・パールサンビームホワイト(継続) |
| 2011 ~ 2016 | MF10 1300001 ~ 1399999 | Audio Package ABS 2011/2月 |
| 2011 ~ 2016 | MF10 1300001 ~ 1399999 | STD ABS 2011/2月 一部仕様変更 Fブレーキキャリパーをゴールド、外装部品ロアカウルとRアンダースカート部(グレーメタリック)のツートンカラー採用。 ヘッドライトオーナメントはブルーのまま。 カラー追加 ・グリントウェーブブルーメタリック ・グラファイトブラック ・パールサンビームホワイト |
| 2011 ~ 2016 | MF10 1300001 ~ 1399999 | STD ABS無し 2011/2月 カラー変更 ホイールをグレーメタリック、Rサススプリングをシルバー、シートパイピングをシルバーに、ヘッドライトオーナメントをクリアパーツになど変更。 カラー追加 ・グリントウェーブブルーメタリック ・グラファイトブラック ・パールサンビームホワイト |
| 2012 ~ 2012 | MF10 1300001 ~ 1399999 | Audio Package ABS無し 2011/2月 |
| 2012 ~ 2012 | MF10 1400001 ~ | Special Edition ABS 車体色のグラファイトブラックに合わせ、黒のパイピングを施したシートとインナーカバーにグレーカラーを採用。 メッキ仕様のマフラーカバーとコンソールボックス・リッドノブ、ゴールド色のFブレーキキャリパ、立体エンブレムの採用で、上質でスポーティーなイメージを向上。 所有欲を高めるレッドカラーの専用カードキーを装備。 カラー設定 ・グラファイトブラック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
VARTA(バルタ)
VARTA 二輪用バッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】VALTAは「ジョンソンコントロール社」製造のバッテリーブランドです。鉛バッテリーでは世界ナンバーワンのシェアを誇り、VALTAブランドは欧州市場においてもトップブランド。多くのメーカーに純正採用されている安心安全の高品質バッテリーです。特筆すべきは、独自の「AGMテクノロジー」バッテリー内の電解液を吸収するAGM(高吸収ガラス繊維マット)技術により、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性を発揮しロングライフを実現します。ターミナルは頑丈な作りで腐食や液漏れを防ぎ、特殊グリッド設計は最適な電導性と高い耐震性があります。本製品のデザインは、エンジンの高回転時や長距離走行など、あらゆる状況を想定しており、パフォーマンスを損なうことなく、常に最高のパワーを引き出し続ける事を可能にした設計です。頑丈なバッテリーケースは、波打つ水面、轍の道にも対応する高い耐震性があります。完全なるメンテナンスフリー設計で、バッテリーの寿命が終わるまで補水する必要はありません。
| 品番 | 内容量 | 幅(mm) | 長さ(mm) | 高さ(mm) | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| TZ12S | 1個 | 87 | 151 | 110 | FA/液入 |
戻る ページ 1 次へ