ホンダ CB400F [400cc] 2013-16年式 電装品 VARTA(バルタ)製
NC47 PGM-FI ■STD・STD ABS
ホンダ CB400F [400cc] 2013-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2013 ~ 2015 | NC47 1000001 ~ | STD ABS(192kg) 2013/5月 |
2013 ~ 2016 | NC47 1000001 ~ | STD ABS無し(190kg) Modern & European Naked 2013/5月 専用バーハンドル採用。V字型デザインヘッドライト、ヘッドライトと一体感を持たせたタンクシュラウド。 水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒エンジン。吸気・排気バルブ大径化、エアクリーナから吸気ポートまでストレート化。 ローラーロッカーアーム、180度クランク採用。 ダイヤモンドタイプフレーム。Fサスφ41mmテレスコピック、Rサスプロリンク採用。キャタライザーカバー共通。 カラー設定 ・グラファイトブラック ・パールサンビームホワイト |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)

VARTA(バルタ)
VARTA 二輪用バッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】VALTAは「ジョンソンコントロール社」製造のバッテリーブランドです。鉛バッテリーでは世界ナンバーワンのシェアを誇り、VALTAブランドは欧州市場においてもトップブランド。多くのメーカーに純正採用されている安心安全の高品質バッテリーです。特筆すべきは、独自の「AGMテクノロジー」バッテリー内の電解液を吸収するAGM(高吸収ガラス繊維マット)技術により、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性を発揮しロングライフを実現します。ターミナルは頑丈な作りで腐食や液漏れを防ぎ、特殊グリッド設計は最適な電導性と高い耐震性があります。本製品のデザインは、エンジンの高回転時や長距離走行など、あらゆる状況を想定しており、パフォーマンスを損なうことなく、常に最高のパワーを引き出し続ける事を可能にした設計です。頑丈なバッテリーケースは、波打つ水面、轍の道にも対応する高い耐震性があります。完全なるメンテナンスフリー設計で、バッテリーの寿命が終わるまで補水する必要はありません。

品番 | 内容量 | 幅(mm) | 長さ(mm) | 高さ(mm) | タイプ |
---|---|---|---|---|---|
TZ10S | 1個 | 87 | 151 | 92 | FA/液入 |
戻る ページ 1 次へ