ホンダ CM400 [400cc] 1979-82年式 電装品 DENSO(デンソー)製

NC01 (CM400-T)

ホンダ CM400 [400cc] 1979-82年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NC01 原動機型式 CB400TE 空冷
フレームNo NC01 - ~ 排気量 395
タイヤ
3.50 S 18 4PR TL 4.60 S 16 4PR TL
バッテリー FB12A-A 全長 2,125
スプロケット
16 35 二次減速比
プラグ
D8EA 本数 2
全幅 870
チェーン
サイズ 530 リンク数 102 備考
全高 1,150
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 184
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
140
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1979 ~ 1982 NC01 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
4営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: 4.56(9)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 六角軸二面幅(mm) 呼び番号
067700-9360 1本 12 19 18 I72

戻る ページ 1 次へ