ホンダ DJ-1R [50cc] 1987-87年式 電装品 DENSO(デンソー)製

AF12 ストリートスポーツ仕様 6ps ■モデル名:SE50MSH ・(SE):SE50MSHYB

ホンダ DJ-1R [50cc] 1987-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AF12 原動機型式 AF05E 2st単気筒 空冷
フレームNo AF12 - 1400013 ~ 1445152 排気量 49
タイヤ
80/90 - 10 34J WT 80/90 - 10 34J WT
バッテリー YT4L-BS 全長 1,640
スプロケット
二次減速比
プラグ
BP6HSA 本数 1
全幅 625
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,025
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 59
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 18w/18w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1987 AF12 1400013 ~ 1445152 エンジン出力特性(5.5→6.0ps)、ホイール形状(6本スポーク→3本ブーメラン)変更。カラーグリップ、ホワイトレンズウィンカー、エアアシストPA-SUSFフォーク装備
1987 ~ 1987 AF12 1404743 ~ 1421294 DJ-1R SE
DJ-1R(SE50MSH)のF1優勝記念ウイリアムズカラー仕様

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
3営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: 4.56(9)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 主な適合車種 六角軸二面幅(mm)
267700-5010 1本 14 12.7 セピアZZ 1993-1999年式:-95/2に適合 20.6

戻る ページ 1 次へ