ホンダ CL250 [250cc] 2023-24年式 電装品 DENSO(デンソー)製

MC57 国内モデル(タイ生産) PGM-FI ABS

ホンダ CL250 [250cc] 2023-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BK-MC57 原動機型式 MC57E 4st単気筒 水冷
フレームNo MC57 - 1000001 ~ 排気量 249
タイヤ
110/80 R 19 59H TL 150/70 R 17 69H TL
バッテリー YTZ8V/FTZ8V 全長 2,175
スプロケット
14 37 二次減速比 2.642
プラグ
SIMR8A9 本数 1
全幅 830
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考 標準110Link(DID520VF2-120ZB/RK520MOZX-120LJFZ)
全高 1,135
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 172
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,000 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:930/920
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.40 L
フィルタ
交換時
1.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2024 MC57 1000001 ~ 2023/5月 スクランブラースタイル
水冷4stDOHC4バルブ単気筒。
エマージェンシーストップシグナル採用。
φ175mmのアウターレンズ内4つの直射式LEDヘッドライト。
薄型楕円形状ユニットLEDテールランプ。
カラー設定
・パールヒマラヤズホワイト
・キャンディーエナジーオレンジ
・パールカデットグレー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
4営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: 4.56(9)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 六角軸二面幅(mm) 呼び番号
067700-9270 1本 10 19 16 I62

戻る ページ 1 次へ