ホンダ シャドウスラッシャー [400cc] 2001-03年式 電装品 DENSO(デンソー)製

NC40 プルバックハンドル ■モデル名:NV400DC1/2

ホンダ シャドウスラッシャー [400cc] 2001-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-NC40 原動機型式 NC25E V型2気筒 水冷
フレームNo NC40 - 1200001 ~ 1309999 排気量 398
タイヤ
110/80 - 19 59S WT 160/80 - 15 74S WT
バッテリー YTZ10S 全長 2,310
スプロケット
16 44 二次減速比 2.750
プラグ
DPR7EA-9 本数 4
全幅 840
チェーン
サイズ 520 リンク数 124 備考
全高 1,080
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 232
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,095 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 チョーク:- スロットル:1020/1030 ブレーキ前:ダイレクト(L)1040 ブレーキ後:-
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
473
レベル
(mm)
124
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.20 L
フィルタ
交換時
2.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2001 NC40 1200001 ~ 1239999 2001/1月 プルバックハンドル仕様追加
ロー&ロング。4stV型2気筒エンジン搭載。
イモビアラーム(別売)用配線設置。
カラー設定
・グレイスフルブルーメタリック
・キャバレーパープルメタリック
・ブラック
2002 ~ 2003 NC40 1300001 ~ 1399999 2002/4月
タンク部ロゴ変更、盗難抑止システム(別売)イモビアラーム(ホンダアクセス製)が装着できるプレワイヤリング装備。
・クラシカルホワイト
・ブラック
・ファイティングレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
4営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: 4.56(9)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 六角軸二面幅(mm) 呼び番号
067700-9380 1本 12 19 18 I75

戻る ページ 1 次へ