ホンダ スーパーカブ [50cc] 2007-08年式 電装品 BROAD製
AA01 PGM-FI STD(S)・デラックス(D)・カスタム(CM)
ホンダ スーパーカブ [50cc] 2007-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2007 ~ 2008 | AA01 1600001 ~ | STD SJ(75kg) 2007/8月 フルモデルチェンジ PGM-FI搭載。 平成18年排出ガス規制適合。 インジェクション化により各種補機、センサー類追加,EXパイ内キャタライザー内蔵。オフセットシリンダー、ローラーロッカーアーム、ピストン3条痕新採用、など。 クランクケースカバーブラック化、マフラガード形状変更、など。 カラー設定 ・コスミックブルー ・アバグリーン 2008 AA01-1700001- |
2007 ~ 2008 | AA01 1600001 ~ | カスタム CM2J(79kg) 角形ヘッドライト・セル付 2007/8月 カラー設定 ・ムーンストーンシルバーメタリック 2008 AA01-1700001- |
2007 ~ 2008 | AA01 1600001 ~ | デラックス DJ(76kg) Fキャリア・左ミラー付 2007/8月 カラー設定 ・ユニオンシティーブルーメタリック 2008 AA01-1700001- |
2008 ~ 2008 | AA01 1700001 ~ | 50th Anniversaryモデル 2008/8月 STDベースとし、ボディをグラファイトブラック、シートをロイヤルブラウン、フロントとサイドカバーエンブレムにゴールドの専用Anniversaryエンブレム配置、メーターパネルに50th Anniversaryロゴ、など。 カラー設定 ・グラファイトブラック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥4,298
税込¥4,728

BROAD
高性能ゲルタイプバッテリー 駆
1個
電装品 > バッテリー
【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

品番 | 内容量 | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | バッテリー容量(Ah) | 幅(mm) |
---|---|---|---|---|---|
BG4L-BS | 1個 | YT4L-BS | FT4L-BS | 4 | 113 |
戻る ページ 1 次へ