ホンダ CB1100 [1100cc] 2017-20年式 電装品 BROAD製
SC65 アップライトハンドル PGM-FI ■STD ABS・E-Package
ホンダ CB1100 [1100cc] 2017-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2017 ~ 2017 | SC65 1500001 ~ 1599999 | ABS E-Package(253kg) ETC車載器、グリップヒーターおよびインジケーターランプ装着。 カラー設定 ・パールグレアホワイト |
2017 ~ 2017 | SC65 1500001 ~ 1599999 | STD ABS(252kg) 2017/1月 型式変更(EBL→2BL)。 空冷4stDOHC4バルブ直列4気筒。 全タイプ共通で、新設計シンメトリー左右2本出し小型軽量マフラー、クロームメッキ2重管構造EXパイ。 アシストスリッパークラッチ(クラッチレバーの操作荷重約16%低減※従来比)、全タイプにABS標準装備、など。 燃料タンク14L。 カラー設定 ・パールグレアホワイト |
2018 ~ 2018 | SC65 1600001 ~ | ABS E-Package(253kg) 2018/4月 仕様一部変更 18はE-Packageのみラインナップ。 カラー設定 ・パールサンビームホワイト |
2019 ~ 2020 | SC65 1700001 ~ | STD ABS 2019/1月 マイナーチェンジ 全長2190×幅835×高1130×256kg ETC車載器ETC2.0車載器にバージョンアップ。 SHOWA製SDBV(ショーワデュアルベンディングバルブ)Fフォーク採用。燃料タンク17Lに拡大。 ワディング加工シート装着。 エンジン、前後フェンダー、ホイールなどブラック基調採用。 カラー変更 ・ダークネスブラックメタリック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥9,698
税込¥10,668

BROAD
高性能ゲルタイプバッテリー 駆
1個
電装品 > バッテリー
【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

品番 | 内容量 | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | バッテリー容量(Ah) | 幅(mm) |
---|---|---|---|---|---|
BG14ZS | 1個 | YTZ14S | - | 11.2 | 150 |
戻る ページ 1 次へ