ホンダ Dio スーパーDio [50cc] 1991-99年式 電装品 BROAD製

AF27 ■モデル名:SK50MM/MN/MP/MMR/MMT

ホンダ Dio スーパーDio [50cc] 1991-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AF27 原動機型式 AF18E 2st単気筒
フレームNo AF27 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
3.00 - 10 42J TL 3.00 - 10 42J TL
バッテリー FT4L-BS 全長 1,640
スプロケット
二次減速比
プラグ
BR6HSA 本数 1
全幅 615
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 995
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 68
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯78、♯75
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 1690 備考 スロットル:ジョイント迄1510
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/30w
タイプ PH8x
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1991 AF27 1000001 ~ 1202664 DIOマイナーチェンジ。カウル形状、Rキャリア形状(水平タイプ)変更。コンビニフック装備。
MM-YA 新春スペシャル
MM-YD スペシャルエディション
1992 ~ 1992 AF27 1300001 ~ 1439027 グラフィック&カラー変更
前後シルバーメタリックホイール装備。
MM-YA 新春スペシャル
MM-YB サマースペシャル
1993 ~ 1993 AF27 1500001 ~ 1628469 グラフィック&カラー変更
前後ゴールドメタリックホイール、立体サイドエンブレム装備。
MM-YA 新春スペシャル
1994 ~ 1995 AF27 2000001 ~ 2137494 ミラー形状変更(丸型→スクエア)
1996 ~ 1999 AF27 2200001 ~ 前後グレーメタリックホイール、クロームメッキレバー装備(スーパーDIO最終型)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD

販売価格(税別) 4,298 税込4,728
0営業日後以内
BROAD 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 1個
レビュー: 4.10(92)

【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) バッテリー容量(Ah) 幅(mm)
BG4L-BS 1個 YT4L-BS FT4L-BS 4 113

戻る ページ 1 次へ