ホンダ CB1000 HORNET [1000cc] 2025-25年式 電装品 BROAD製
SC86 ■モデル名:STD・SP
ホンダ CB1000 HORNET [1000cc] 2025-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2025 ~ 2025 | SC86 ~ | SP(212kg) 2025/1月 基本CB1000 HORNETベース。 OHLINS製Rサス、Brembo製Fブレーキキャリパー採用、専用化。 可変排気バルブ採用エキゾーストシステム、クイックシフター標準装備。 カラー設定 ・マットバリスティックブラックメタリック |
| 2025 ~ 2025 | SC86 ~ | STD(211kg) 2025/1月 水冷4stDOHC4バルブ直列4気筒。(CBR1000RRエンジンベース)。 FサスにSHOWA(日立Astemo(株))製倒立式SFF-BP(セパレート・ファンクション・フロントフォーク・ビッグピストン)、R分離加圧式シングルチューブタイプ。 小型デュアルLEDヘッドライト採用。 5インチフルカラーTFT液晶メーター、Honda RoadSync(スマートフォン連携)標準装備。 HSTC(Hondaセレクタブルトルクコントロール)、エマージェンDUNLOP Roadsport2 U、Bridgestone Battlax Hypersport S22F BB。 カラー設定 ・パールグレアホワイト |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥6,498
税込¥7,148
BROAD
高性能ゲルタイプバッテリー 駆
1個
電装品 > バッテリー
【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | バッテリー容量(Ah) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BG7ZS | 1個 | YTZ7S | FTZ7S | 6 | 113 |
戻る ページ 1 次へ