ホンダ CB125T [125cc] 電装品
ホンダ CB125T [125cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥499
税込¥549
| 品番 | 内容量 | 端子形状 | 仕様 | 主な適合純正品番 | 全長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| CR7HSA | 1個 | ネジ型 | 1極式プラグ | 09482-00408 | 64 |
販売価格(税別)
¥2,198
税込¥2,418
| 品番 | 内容量 | ねじ径(mm) | ねじ長さ(mm) | 主な適合車種 | 六角軸二面幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 067700-9480 | 1本 | 10 | 12.7 | シャリー70 1981-1987年式:83/5-に適合 | 16 |
販売価格(税別)
¥2,798
税込¥3,078
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0083 | 1個 |
販売価格(税別)
¥2,498
税込¥2,748
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0433 | 1個 |
販売価格(税別)
¥14,980
税込¥16,478
AZ BATTERY
AZ高始動性能バッテリー(液入タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】豊富なラインナップにより約85%以上の車両に適合可能!。キャストオンストラップシステムを搭載し、振動に強く、品質の安定したバッテリー。ISO9001、ISO14001(国際品質保証)取得済み工場で生産。
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 幅(mm) | 長さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ATB9-B-SMF | 1個 | 9 | YB-9B | 77 | 139 |
販売価格(税別)
NGK(日本特殊陶業)
イリジウムIXプラグ 2輪車用
1個
電装品 > スパークプラグ
【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
| 品番 | 内容量 | 端子形状 | ねじ径(mm) | 六角対辺(mm) | 主な適合純正品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| CR7HIX | 1個 | ネジ型 | 10 | 16 | 99000-69835-C7R |
戻る ページ 1 次へ