ホンダ FTR223 [223cc] 2003-07年式 バッテリー ノーブランド製
MC34 モノトーン ハンドル幅短縮、ゼッケンプレート小型化(トリコロール従来継続)
ホンダ FTR223 [223cc] 2003-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2003 ~ 2003 | MC34 1200001 ~ 1229999 | 2003/3月 マイナーチェンジ トリコロールのスタイルは継続。 |
| 2003 ~ 2003 | MC34 1200001 ~ 1229999 | 2003/3月 マイナーチェンジ モノトーンタイプのゼッケンプレート型サイドカバー小径化、ハンドル幅短縮、形状変更。 全タイプのメーターカバーやヘッドライトカバー、タンクキャップ他にシルバークロームメッキ加工、など。 バッテリー12V-4Ah。 カラー設定 ・トリコロール ・キャンディタヒチアンブルー ・キャンディグローリーレッド ・ブーンシルバーメタリック |
| 2004 ~ 2004 | MC34 1300001 ~ 1399999 | 2004/1月 カラー変更 ・キャンディグブレイズオレンジ(新色) ・キャンディタヒチアンブルー ・ブーンシルバーメタリック ・トリコロール |
| 2005 ~ 2006 | MC34 1400001 ~ 1499999 | 2005/1月 全タイプともホイール、Fフォークケースにブラック採用。 トリコロールはホワイトのリアフェンダー、ブラックのハンドルバー採用。ソリッドカラーのタンクストライプを廃した。 カラーオーダープラン設定あり。 カラー変更 ・バージンベージュ ・キャンディタヒチアンブルー ・ブラック ・トリコロール(タンク色変更) |
| 2007 ~ 2007 | MC34 1500001 ~ 1599999 | STD(ソリッドカラー) 2006/11月 フロントフェンダー、バックミラーをブラック、Rサスとプラグキャップをイエローに変更。 カラーオーダー廃止。 カラー変更 ・グラファイトブラック ・キャンディーブレイズオレンジ ・キャンディータヒチアンブルー |
| 2007 ~ 2007 | MC34 1500001 ~ 1599999 | トリコロールタイプ(大型サイドカバー・幅広ハンドル) 2006/11/17 ツートンカラーシート採用、タンクマークをイエローに変更。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
ノーブランド
2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 電圧(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOEB- 5L-BS | 1個 | 4(10時間率) | YTX5L-BS | FTX5L-BS | 12 |
戻る ページ 1 次へ