ホンダ Vツインマグナ [250cc] 1999-07年式 バッテリー BOSCH(ボッシュ)製
MC29 ■モデル名:VT250CX/1/5/7
ホンダ Vツインマグナ [250cc] 1999-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
1999 ~ 2002 | MC29 1500001 ~ 1519999 | マイナーチェンジ カラー設定 ・キャンディフェニックスブルー・ブラック 99)VT250CX MC29-1500001-1509999 00)VT250C1 MC29-1510001-1519999 |
2003 ~ 2004 | MC29 1520001 ~ 1529999 | カラー変更 ・パールクリスタルホワイト |
2005 ~ 2006 | MC29 1600001 ~ 1699999 | マイナーチェンジ カラー追加 ・ブラック |
2007 ~ 2007 | MC29 1700001 ~ | カラー変更 エンジン:ブラック塗装 2006/11/24 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥9,998
税込¥10,998

BOSCH(ボッシュ)
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り
1個
電装品 > バッテリー
【特長】高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
---|---|---|---|---|---|
RBTX7L-N | 1個 | 6.0(10時間率) | YTX7L-BS | FTX7L-BS | 70 |
販売価格(税別)

BOSCH(ボッシュ)
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】優れたエンジン始動性を持つ高性能2輪車用バッテリーです。・優れたエンジン始動性能。・安心のメンテナンスフリー。・自己放電を抑制。・漏液を抑えた構造。・優れた回復力。・12ヶ月または20,000kmの製品保証【用途】バイク用バッテリー

品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 電圧(V) |
---|---|---|---|---|---|
RBTX7L-BS | 1個 | 6(10時間率) | YTX7L-BS | FTX7L-BS | 12 |
戻る ページ 1 次へ