ホンダ ベンリィ/プロ [50cc] 2012-15年式 バッテリー モノタロウ製
AA03 ■(STD)MW501WHC ・(プロ)MW502WHC 大型Fバスケット、Rキャリア装備、フットブレーキ(ブレーキロック機構付)
ホンダ ベンリィ/プロ [50cc] 2012-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2012 ~ 2015 | AA03 ~ | STD 2012/2月 カラー追加 ・パールホワイト×ブラウン(新色) ・オニキスブルーメタリック×ブラック(新色) ・パールホワイト |
| 2012 ~ 2012 | AA03 1000001 ~ | STD(全長1805×幅700×高1040×106kg) 2011/9月 空冷4stOHC単気筒。 クラス最大10Lフューエルタンク採用。Honda独自コンビブレーキ(前後輪連動)採用。オートマチックトランスミッション採用。 軽量アルミホイール、35/35Wハロゲンヘッドマルチリフレクター採用、スピードメーターと燃料計装備、など。 カラー設定 ・パールホワイト |
| 2012 ~ 2015 | AA03 1000001 ~ | プロ(全長1815×幅680×高1035×116kg) 大型Fバスケット、大型Rキャリア装備、フットブレーキ(ブレーキロック機構付)装備モデル 2011/9月 共通で、空冷4stOHC単気筒。 クラス最大10Lフューエルタンク採用。Honda独自コンビブレーキ(前後輪連動)採用。オートマチックトランスミッション採用。 軽量アルミホイール、35/35Wハロゲンヘッドマルチリフレクター採用、スピードメーターと燃料計装備、など。 カラー設定 ・パールホワイト |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥2,498
税込¥2,748
【特長】安心のゲルバッテリー。ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。【用途】2輪車用
| 品番 | 内容量 | 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) |
|---|---|---|---|---|---|
| MNX4L-BS | 1個 | 113×69×85 | 4 | YT4L-BS/FTX4L-Bs | FT4L-BS/FTX4L-BS |
販売価格(税別)
【特長】バイク用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様の高品質なバッテリーです。「4L-BS」タイプに比べて電極板が1枚多いので、始動性が高くハイパワーになっています。走行距離が少ないがセル使用回数の多いバイクにお勧めです。Todayにも最適です。【用途】2輪車用
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MATX4L-BS | 1個 | 3(10時間率) | YTX4L-BS | FTH4L-BS | 約1.5 |
戻る ページ 1 次へ