ホンダ AX-1 [250cc] 1989-98年式 バッテリー モノタロウ製
MD21 ■モデル名:NX250K/R
ホンダ AX-1 [250cc] 1989-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1989 ~ 1998 | MD21 1100001 ~ | エンジン特性変更、サスペンションセッティング硬めに変更、独立式ヘルメットホルダー(リアサイドフレーム)、左右独立式ウィンカーインジケーター(点滅表示灯)、など。 カラー設定 ・トラッドブルー ・ロスホワイト ・オブシディアンブラック |
| 1994 ~ 1998 | MD21 1200001 ~ | Fフォークアルミ地肌の表面仕上げ、バフ仕上げエキゾーストパイプ、前後アルミキャストホイールリム側面切削加工仕上げ、フロントとサイドカウル部ロゴ変更、など。 カラー変更 ・ラピスブルーメタリック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥4,598
税込¥5,058
【特長】安心のゲルバッテリー。ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。【用途】2輪車用
| 品番 | 内容量 | 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) |
|---|---|---|---|---|---|
| MNX7L-BS | 1個 | 113×69×129 | 7 | YTX7L-BS | FTX7L-BS |
戻る ページ 1 次へ