ホンダ CB400 SUPER FOUR [400cc] 1997-98年式 バッテリー モノタロウ製
NC31 バージョンS ■STD・Limited Edition・50th Anniversary Special
ホンダ CB400 SUPER FOUR [400cc] 1997-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
1997 ~ 1997 | NC31 ~ | 1997/7月 カラー追加 ・キャンディタヒチアンブルー ・スパークリングシルバーメタリック |
1997 ~ 1997 | NC31 ~ | 1997/7月 Limited Edition(500台限定) キャンディタヒチアンブルーをベースにタンク上に白ストライプ、ホイールをホワイトに。 |
1997 ~ 1997 | NC31 1550001 ~ | 1996/12月 マイナーチェンジ フロントbrembo異径対向4potキャリパ(ゴールド)採用。 リアカウル形状変更、シート形状、表皮変更、カウルステー増設。タンデムグリップ、リアフェンダー。 Fフォーク変更(スプリングテンショナー装着)、など。 カラー設定 ・キャンディミュトスマゼンタ ・グラニットブルーメタリック ・キャンディタヒチアンブルー(97/7月追加) ・スパークリングシルバーメタリック(97/7月追加) |
1998 ~ 1998 | NC31 1600001 ~ | 1998/7月 50th Anniversary Special(500台限定) レッドRサス、カーボンパターンシートサイド、50周年エンブレム。スペシャルキー装備。 ・クラシカルホワイト×真紅ストライプ |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥4,398
税込¥4,838


【特長】安心のゲルバッテリー。ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。【用途】2輪車用

品番 | 内容量 | 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) |
---|---|---|---|---|---|
MNX9-BS | 1個 | 113×86×105 | 9 | YTX9-BS | FTX9-BS |
戻る ページ 1 次へ