ホンダ CB1300 SUPER FOUR [1300cc] 2005-07年式 バッテリー GSユアサ製

SC54 PGM-FI ■STD・STD ABS

ホンダ CB1300 SUPER FOUR [1300cc] 2005-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-SC54 原動機型式 SC54E 直列4気筒 水冷
フレームNo SC54 - 1200001 ~ 排気量 1,284
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ14S(横置) 全長 2,220
スプロケット
18 39 二次減速比 2.167
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 790
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考
全高 1,120
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 254
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,350 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 500 備考 チョーク:- スロットル:960/955 ブレーキ前:ダイレクト(R)800・(L)850
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
500
レベル
(mm)
160
種類 SP3
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2005 SC54 1200001 ~ STD ABS(260kg)
2005/3月
カラー設定
・パールフェイドレスホワイト×キャンディアルカディアンレッド
2005 ~ 2005 SC54 1200001 ~ STD ABS無し(254kg)
2005/2月 マイナーチェンジ
新形状サイドカバー(左右計20mmスリム化)採用、前後で異なる専用表皮パターン採用。
カラー設定
・パールフェイドレスホワイト×キャンディアルカディアンレッド
・キャンディタヒチアンブルー(ソリッド)
2006 ~ 2006 SC54 1300001 ~ 1399999 STD ABS
2006/1月
スモーククリアレンズ、ファイティングレッドRサス装備。
グラフィック&カラー変更
・アイアンネイルシルバーメタリック
・パールフェイドレスホワイト(継続)
2006 ~ 2006 SC54 1300001 ~ 1399999 STD ABS無し
2006/1月
スモーククリアレンズ、ファイティングレッドRサス装備。
グラフィック&カラー変更
・アイアンネイルシルバーメタリックU(ソリッドストライプ付)
・パールフェイドレスホワイト(継続)
2007 ~ 2007 SC54 1400001 ~ STD ABS
2007/1月
前後マットグレーメタリックホイール、リアルステッチシート装備。
カラー設定
・パールサンビームホワイト×キャンディーアルカディアンレッド
・グリントウェーブブルーメタリック(ソリッドストライプ付)
カラーオーダープラン仕様あり(CB1300A7-4J)
2007 ~ 2007 SC54 1400001 ~ STD ABS無し
2007/1月
前後マットグレーメタリックホイール、リアルステッチシート装備。
カラー設定
・パールサンビームホワイト×キャンディーアルカディアンレッド
・グリントウェーブブルーメタリック(ソリッドストライプ付)
カラーオーダープラン仕様あり(CB13007-4J)
カラーオーダープラン設定あり。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り GSユアサ

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
0営業日後以内
GSユアサ 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り 1個
レビュー: 4.38(13)

【特長】世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。傾斜搭載可能【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
YTZ14S 1個 11.2(10時間率) YTZ14S - 88

戻る ページ 1 次へ