ホンダ トゥデイ [50cc] 2007-16年式 バッテリー GSユアサ製
AF67 STD/F/Fスペシャル PGM-FI ■モデル名:NFS501SH7-
ホンダ トゥデイ [50cc] 2007-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2008 ~ 2009 | AF67 ~ | STD カラー変更 ・オリオンイエロー ・パールキャンサーホワイト ・キャンディブレイズオレンジ ・シリウスブルーメタリック ・ペルセウスブラウンメタリック ・シグマシルバーメタリック |
2007 ~ 2007 | AF67 1000001 ~ 1099999 | STD 2007/8月 フルモデルチェンジ 燃費向上・デザイン一新。 PGM-FI採用。キックで始動が出来る先進システム採用。 18年排出ガス規制適合。 カラー設定 ・シリウスブルーメタリック ・キャンディルーシッドレッド ・ペルセウスブラウンメタリック ・シグマシルバーメタリック ・パールプロキオンブラック ・アクイラブルーメタリック ・パールベルデュアグリーン ・キャンディブレイズオレンジ |
2008 ~ 2008 | AF67 1000001 ~ 1099999 | 2008/2月 トゥディスペシャル(限定販売) 専用ボディカラー、専用ツートンシート。 カラー設定 ・パールコットンアイボリー ・パールベイビィピンク |
2008 ~ 2008 | AF67 1100001 ~ 1199999 | 2008/3月 トゥデイ・F(Fashionable) STDをよりおしゃれなデザインにしたモデル。 ツートンシート、ブラックホイール、カーボン調メーター文字盤、Fタイプ専用ステッカー、など。 カラー設定 ・アクイラブルーメタリック ・キャンディルーシッドレッド ・パールプロキオンブラック ・パールベルデュアグリーン |
2009 ~ 2009 | AF67 1200001 ~ 1299999 | STD プッシュキャンセル式ウィンカースイッチに加え、6桁化されたオドメーター(積算計)を採用。スピードメーターパネルデザイン一新。 カラー追加 ・ナッソーブルーメタリック ・トーラスグレーメタリック |
2009 ~ 2009 | AF67 1200001 ~ 1299999 | トゥデイ・F プッシュキャンセル式ウィンカースイッチに加え、6桁化されたオドメーター(積算計)を採用。スピードメーターパネルデザイン一新。 カラー追加 ・パールコットンアイボリー ・パールアメジストパープル |
2009 ~ 2009 | AF67 1200001 ~ 1299999 | トゥデイ・Fスペシャル(限定発売) ツートンシート。 特別カラー ・キャンディブレイズオレンジ |
2010 ~ 2010 | AF67 1300001 ~ 1399999 | STD 新デザイン車名ロゴステッカー採用。 カラー変更 ・ピュアレッド ・レプスピンクメタリック ・デジタルシルバーメタリック |
2010 ~ 2010 | AF67 1300001 ~ 1399999 | トゥデイ・F 新デザイン車名ロゴステッカー採用。フロントカバー左右にストライプ調専用ロゴステッカー採用。 カラー変更 ・キャンディアルジャブルー ・パールキャンサーホワイト |
2010 ~ 2010 | AF67 1300001 ~ 1399999 | トゥデイ・Fスペシャル(限定発売) トゥデイ・Fに特別なカラーリング 専用カラーツートンシート、専用カラーレッグシールドを装備 |
2011 ~ 2011 | AF67 1400001 ~ 1499999 | STD 一部改良 エンジンの熟成を図り、より扱いやすい出力特性。 カラー追加 ・キャンディルーシッドレッド ・プリズムイエロー |
2011 ~ 2011 | AF67 1400001 ~ 1499999 | トゥデイ・F 一部改良 エンジンの熟成を図り、より扱いやすい出力特性。 カラー設定 ・パールプロキオンブラック ・パールキャンサーホワイト ・キャンディアルジャブルー |
2011 ~ 2011 | AF67 1400001 ~ 1499999 | トゥデイ・Fスペシャル(1500台限定) 車体色と同色のシートとレッグシールド。 カラー設定 ・パールツインクルブラック |
2012 ~ 2014 | AF67 1500001 ~ | トゥデイ・F カラー変更 ・イプシロンブルーメタリック(新色) ・キャンディールーシッドレッド(新色) ・ヘビーグレーメタリック-U(新色) 2014価格変更 2016生産終了 |
2012 ~ 2016 | AF67 1500001 ~ | STD カラー追加 ・パールキャンサーホワイト(新色) ・パールツインクルブラック(新色) ・デジタルシルバーメタリック ・ペルセウスブラウンメタリック 2016生産終了 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥6,998
税込¥7,698

GSユアサ
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。【用途】バイク用バッテリー

品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
---|---|---|---|---|---|
YTX4L-BS | 1個 | 3(10時間率) | YTX4L-BS | FTH4L-BS | 71 |
戻る ページ 1 次へ